梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン
使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品六角ナット(M12)1個
使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B
使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。
柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。
全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。
金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本
使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。
表面処理Zn-6% AI-3% Mg
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。
床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。
Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。
仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。
ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本
使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。
上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。
10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。
板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。
金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本
使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。
表面処理Zn-6% AI-3% Mg
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。
柱の横架材を接合する金物です。
従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。
従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。
金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)
使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。
表面処理Zn-6% AI-3% Mg
板厚(mm)0.6
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。
柱と横架材を接合する金物です。
従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本)
使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
軽量・コンパクトに抑えたコーナー金物!
柱と横架材を接合する金物です。
従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。
全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)
使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、横架材に3本打込んでください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1255・11A3179)
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
ビス1種類で床合板有・無対応のコーナー金物!
柱と横架材を接合する金物です。
従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。
床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×75)7本(柱用3本・横架材用4本)
使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を柱に3本、床合板・横架材の上から4本打込んでください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(10A3211・10A3212)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
3面止めの筋かい金物。外・内使いOK!
木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。
コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。
筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。
専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)
使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物!
床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。
従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。
全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色)
使用方法【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)
1個
¥81
税込¥89
当日出荷
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304
使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK!
クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。
筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。
床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。
位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本)
使用方法【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
付属品コーチスクリュー(6×65)4本
使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。
柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。
内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。
木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。
金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R
使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
Zマーク表示金物。床組及び小屋組の隅角部の補強に使用します。火打土台としても使用できます。平釘ZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚付。
幅(mm)65
厚さ(mm)2.3
芯長さ(mm)【ボルト】990
1本
¥869
税込¥956
翌日出荷
1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。
座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。
仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。
ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当
使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。
板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。
コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。
表面処理ダクロタイズド
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン
使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。
外径(Φmm)110
ボルト穴径(Φmm)16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。
基礎と土台などの緊結に使用します。
本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。
枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。
ビス5本で25kNまで対応できます。
専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。
M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当
付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本
使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。
表面処理ダクロタイズド
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
座堀、座金、ナットの機能を備えた接合金物クリカッター用専用ビット(ソケットサイズ19mm)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。
ホールダウン金物の接合具として使用します。
座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。
材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼
付属品六角ナット(M16)1個
使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。
小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1.アゴ付梁受け・大引き受け金物は、梁同士、横架材同士、土台・大引きの接合に使用する金物です。2.木材のボルト穴あけ加工が不要の為、作業効率がアップしました。3.アゴ付きの為、位置決めが簡単に出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×4本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×3本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
1.ビス止め万能羽子板Ⅱは、従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。2.大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。3.横架材などの取合方向が多いとき、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。4.本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用出来ます。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本
材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、パイプ:JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。
本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K
付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本
表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質ZAM
関連キーワード
1
2
次へ