機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
タイプ非金属・アルミ用
材質SG
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ一般金属用
仕様アングル
材質SW
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般金属
おためしセット 14本組み。
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。
歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。
ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
セット内容SW-0413(粒度#120)×2本、SW-0413(粒度#220)×2本、SW-0617(粒度#120)×2本、SW-0617(粒度#220)×2本、SW-0820(粒度#120)×2本、SW-0820(粒度#220)×2本、SW-1020(粒度#120)×1本、SW-1020(粒度#220)×1本
軸径(Φmm)3
1セット(14本)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
セット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
厚さ(mm)6
タイプ金属用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
材質SW
軸径(Φmm)3
タイプ一般金属用
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ非金属・アルミ用
仕様アングル
材質SG
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材非金属・アルミ
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様アングル
材質BK
軸径(Φmm)3
色灰
タイプ微研削用
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
タイプ非金属・アルミ用
仕様軸付
材質SG
関連キーワード