特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
681件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンスガード アトムリビンテック

    タンスガード

    アトムリビンテック
    3,498税込3,848
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
    用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください)材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
  • 傘ホルダー アトムリビンテック

    傘ホルダー

    アトムリビンテック
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質受座:亜鉛合金 バー:鋼仕上クロームメッキ推奨ねじ+皿タッピンねじ 3.5×16 8本(添付されていません)
  • MF-TY02(戸袋トリガーセット) アトムリビンテック

    MF-TY02(戸袋トリガーセット)

    アトムリビンテック
    729税込802
    1セット
    3日以内出荷
    付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×18(2本)材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
  • マルチソフトクローズユニット アトムリビンテック

    マルチソフトクローズユニット

    アトムリビンテック
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
  • 上下調整付き吊り車 アトムリビンテック

    上下調整付き吊り車

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本)材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング
  • フラットハンドル表示錠(ストライク別売り) アトムリビンテック

    フラットハンドル表示錠(ストライク別売り)

    アトムリビンテック
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
  • フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品) アトムリビンテック

    フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)

    アトムリビンテック
    13,980税込15,378
    1セット
    10日以内出荷
    付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品六角(対辺7)タッピンねじ4×30(3本)、フィッシャープラグS6材質鋼、POM仕上鋼部:黒クロメート、POM部:白
  • 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック

    下荷重2wayソフトクローズ

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
  • 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック

    下荷重2wayソフトクローズ

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
  • 仮固定ブロック アトムリビンテック

    仮固定ブロック

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    材質PBT適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 幅広戸当リ アトムリビンテック

    幅広戸当リ

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
    付属品なべタッピンねじ 4×25 5本材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
  • SWシステム 木口付吊リ車 アトムリビンテック

    SWシステム 木口付吊リ車

    アトムリビンテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
  • SWシステム 上部レール T型継ぎ アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール T型継ぎ

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本材質アルミ合金、PA66
  • SWシステム 上部レール用エンドカバー アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール用エンドカバー

    アトムリビンテック
    769税込846
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    レール端部を隠す化粧カバーです。
    材質アルミ合金
  • OFD4Nシステム 左用上部吊車 アトムリビンテック

    OFD4Nシステム 左用上部吊車

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
    用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
  • OFD4Nシステム 右用上部吊車 アトムリビンテック

    OFD4Nシステム 右用上部吊車

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
    用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
  • MTSフランス落し アトムリビンテック

    MTSフランス落し

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
    付属品皿タッピンねじ 3×25材質SUS304、軟質PE種類6R(受金別売)
  • L型鏡止メ(4個袋入リ) アトムリビンテック

    L型鏡止メ(4個袋入リ)

    アトムリビンテック
    288税込317
    1袋
    8日以内出荷
    鏡の四隅に使用します。
    付属品丸皿木ねじ 3.1×20 4本材質PS透明
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    吊車の調整ネジを隠せます。
    適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2材質ABS
  • 下吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    下吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    339税込373
    1個
    当日出荷
    HD-07に後付できます。
    付属品セルフドリリングねじ 3.5×25 1本材質POM、鋼グレー
  • FK4560ストライク アトムリビンテック

    FK4560ストライク

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    FK4560用の別売りストライクです。
    材質SUS304、鋼
  • FBストライク フタ付 アトムリビンテック

    FBストライク フタ付

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
    用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
  • AFDシステム 吊元完全固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元完全固定ストッパー

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
    材質POM、鋼
  • AFD-1300用キャップ アトムリビンテック

    AFD-1300用キャップ

    アトムリビンテック
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
    材質ABS適合レールAFD-1300
  • AFDシステム キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム キャッチ

    アトムリビンテック
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
  • ソフトクローズ上部ガイド アトムリビンテック

    ソフトクローズ上部ガイド

    アトムリビンテック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。
    付属品FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ材質POM、ステンレス鋼
  • セーフティーストッパー アトムリビンテック

    セーフティーストッパー

    アトムリビンテック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    戸当部をフラットに出来ます。
    付属品皿小頭タッピンねじ 4×16 5本
  • KW戸引手 アトムリビンテック

    KW戸引手

    アトムリビンテック
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品皿木ねじ 3.1×16 2本材質ステンレス鋼(SUS430J1L)仕上生地ヘアーライン
  • アトリスMハンドル アトムリビンテック

    アトリスMハンドル

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金高さ(mm)30仕上黒塗装(つや消し)推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)10取手取手
  • アウトセット引戸鎌錠 アトムリビンテック

    アウトセット引戸鎌錠

    アトムリビンテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アウトセット引戸用の鎌錠です。
    付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)対応戸厚(mm)33~40
  • アース引手 アトムリビンテック

    アース引手

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手掛り部が深いので、折戸にも使い勝手のよい引手です。
    付属品丸頭くぎ 1.2×16 2本材質真鍮
  • チラシブロック アトムリビンテック

    チラシブロック

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。
    適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
  • 引戸ストッパー アトムリビンテック

    引戸ストッパー

    アトムリビンテック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
    材質/仕上ABS、PA6仕上推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
  • 小物入れ アトムリビンテック

    小物入れ

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。
    推奨ねじ+トラスタッピンねじ3×16(付属していません)
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    付属品+皿タッピンねじ3×16(2本)材質(本体)亜鉛合金、(底部)SUS304仕上黒塗装
  • 折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック

    折戸+開き戸用アーム

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
  • 折戸用ダンパー アトムリビンテック

    折戸用ダンパー

    アトムリビンテック
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品(本体)皿タッピンねじ3.5×16(1本)、なべタッピンねじ3×16(2本)、(受金)なべタッピンねじ3×16(2本)材質(本体)鉄・POM、(受金)SUS430
  • HRシステム カバー アトムリビンテック

    HRシステム カバー

    アトムリビンテック
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    適合(吊車)HR-292-K、HR-292-K-BR2、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、FCX-292-K-H材質ABS