カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: アトムリビンテックのすべての商品
特価

AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。材質亜鉛合金サイズΦ25mmパイプ用仕上ニッケルメッキ
上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
鴨居戸当り
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
楕円ソケット 30X15
アトムリビンテック¥359税込¥3951個当日出荷H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上シルバー塗装
吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
吊り車(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
戸車
アトムリビンテック(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
マグネット戸当り
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ねじ3.5×16材質/仕上鋼/クロメート
上部吊り車(重量SD SYSTEM)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
スライド丁番 DT90°
アトムリビンテック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
キャッチ(後付け可能)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
AGRガイドローラーミニタイプ3号
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質6ナイロン色黒推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
ドロップ丁番
アトムリビンテック(16件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6
HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼