カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: アトムリビンテックのすべての商品
特価

セットキャップボルト
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(150個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。サイズは20mm~70mmまでの9種類を用意してあります。 ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。 ボルト頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。 工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。材質鋼仕上クロメート
下部ストッパー
アトムリビンテック¥939税込¥1,0331袋(2個)当日出荷DW-131(下部直付レール)専用の下部ストッパーです。付属品+なべタッピンねじ3.5×20 3本材質PA6仕上クロ材質(バンパー)硬質ゴム
アトムワンツージョイント 天板用金具
アトムリビンテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
下部ピボット(HD SYSTEM)
アトムリビンテック¥319税込¥3511個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上鋼/クロメート
手掛けフック
アトムリビンテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本材質亜鉛合金取手回転取手
引戸下溝補強金具
アトムリビンテック¥569税込¥6261個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
開き側上部吊り車(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。用途収納用折戸(薄扉用)材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/-ベアリング樹脂ベアリング対応戸厚(mm)20~26
DS儀星付き旗丁番
アトムリビンテック¥689~税込¥758~1個4日以内出荷吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。左右勝手がありません。用途使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)付属品#ERROR!材質ステンレス鋼
下部ガイド 壁付けタイプ
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。付属品+皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
スモールライト角型
アトムリビンテック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷水平垂直合わせの微調整が可能です。材質フレーム、窓:ABS使用条件一般住宅屋内用ドア適合扉厚(mm)28~40
RT戸引手
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷付属品皿木ねじ3.1×16(2本)(塗装品の添付ねじの頭は、本体と同様の塗装になっています)材質ステンレス鋼(SUS304)
木口用カバー
アトムリビンテック¥149~税込¥164~1個5日以内出荷材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
引手付折戸用ロック
アトムリビンテック¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本材質亜鉛合金色WB仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
アームストッパー高受28
アトムリビンテック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷掘込み加工の要らない面付けタイプです。付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
下部ガイドピン
アトムリビンテック¥24税込¥261個当日出荷地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。材質/仕上鋼/ニッケルメッキ色Ni
上部戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー