特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
681件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    専用スパナ(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
    材質/仕上鋼/クロメート
  • ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    ソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼 ケース:ステンレス
  • 簡易摩擦式ストッパー アトムリビンテック

    簡易摩擦式ストッパー

    アトムリビンテック
    299税込329
    1個
    当日出荷
    レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
    用途レール端部から60mmに取付けます。付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本材質POM適合レールHR-150、HR-130
  • 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    当日出荷
    レールに後付できます。
    材質POM、鋼グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
  • 床付ガイド アトムリビンテック

    床付ガイド

    アトムリビンテック
    509税込560
    1個
    当日出荷
    用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質仕上本体:クロメート
  • 下溝補強金具 アトムリビンテック

    下溝補強金具

    アトムリビンテック
    579税込637
    1個
    当日出荷
    上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
    用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本材質鋼、POM鋼部:アンバー、POM部:黒
  • 引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック

    引戸用戸当リクッション2 2500mm

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
  • 円筒撮 アトムリビンテック

    円筒撮

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品+トラス小ねじM4×35(1本)材質亜鉛合金
  • HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    HRシステム ソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
  • ケース鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51
  • 平面長角戸引手 アトムリビンテック

    平面長角戸引手

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品釘(#18×16)丸頭×2本材質真鍮種類引手寸法T(mm)0.7
  • ルミーナ転び止めA H30エンド アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H30エンド

    アトムリビンテック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • マグネットキャッチ用シール アトムリビンテック

    マグネットキャッチ用シール

    アトムリビンテック
    419税込461
    1シート(20枚)
    当日出荷
    用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。材質テトロンSM50サイズ41×13mm
  • 引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック

    引戸用調整ガイド FA-930-Y

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
  • 楕円ブラケット 30X15 アトムリビンテック

    楕円ブラケット 30X15

    アトムリビンテック
    739税込813
    1個
    当日出荷
    H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
    材質亜鉛合金形状直止仕上シルバー塗装
  • ステンレス アングル補強金具3型 アトムリビンテック

    ステンレス アングル補強金具3型

    アトムリビンテック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS430)仕上生地ヘアーライン
  • 上レールエンドカバー AFD-1500 アトムリビンテック

    上レールエンドカバー AFD-1500

    アトムリビンテック
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
    付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
  • 下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック

    下部ガイド 壁付けタイプ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
    付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本材質ステンレス鋼、POM仕上生地、白
  • 上枠付け戸当り アトムリビンテック

    上枠付け戸当り

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
    用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
  • アームストッパー堀込薄型 アトムリビンテック

    アームストッパー堀込薄型

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
    付属品+皿タッピンねじ4×25 4本種別彫込薄型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
  • アームストッパー内付内開 アトムリビンテック

    アームストッパー内付内開

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+皿タッピンねじ4×25 6本種別内付内開材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
  • ブレーキ付 上部ガイド アトムリビンテック

    ブレーキ付 上部ガイド

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕上クロメート
  • 手掛けフック アトムリビンテック

    手掛けフック

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
    付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本材質亜鉛合金取手回転取手
  • エンドクッション(連動引戸システム) アトムリビンテック

    エンドクッション(連動引戸システム)

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    当日出荷
    1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
    用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
  • 吊り車(SW SYSTEM) アトムリビンテック

    吊り車(SW SYSTEM)

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
  • スモールライト アトムリビンテック

    スモールライト

    アトムリビンテック
    439税込483
    1パック
    6日以内出荷
    コンパクトサイズのため、ドアデザインの邪魔にならず、しかも曲面レンズを使用しているので明かりの確認がしやすいタイプです。
    材質フレーム:ABS / 窓:スチロール適合扉厚(mm)27~40
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 木口カバー アトムリビンテック

    木口カバー

    アトムリビンテック
    329税込362
    1個
    10日以内出荷
    付属品なべドリルねじ3.5×35(1本)材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテック

    ブレーキ付き上部吊り車

    アトムリビンテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • アームストッパー高受28 アトムリビンテック

    アームストッパー高受28

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。
    付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
  • アトリスNハンドル アトムリビンテック

    アトリスNハンドル

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金シリーズアトリス推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • HDシステム 下部ピボット アトムリビンテック

    HDシステム 下部ピボット

    アトムリビンテック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質PA6、鋼仕上乳白
  • AFDシステム 下部ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 下部ストッパー

    アトムリビンテック
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質PA6、鋼材質/仕上6ナイロン、鋼/グレー仕上グレー
  • HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    HRシステム ソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
  • 丸落し アトムリビンテック

    丸落し

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
    用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ寸法(mm)150
  • スプリング戸当り アトムリビンテック

    スプリング戸当り

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
  • ルミーナ転び止めA H60Wパス アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H60Wパス

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • ルミーナ転び止めA H30パス アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H30パス

    アトムリビンテック
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6