カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: アトムリビンテックのすべての商品

下部ガイドピン
アトムリビンテック¥24税込¥261個当日出荷地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。材質/仕上鋼/ニッケルメッキ色Ni
上部戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー
ロング手掛け WH-02
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。材質亜鉛合金サイズ90種類引手仕上シルバー塗装有効ねじ深さ(mm)8
ルミーナ転び止めA H45コーナー90°
アトムリビンテック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
ルミーナ転び止めA H30コーナー90°
アトムリビンテック¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
ステンレスハンドル Φ8
アトムリビンテック¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本材質ステンレス鋼仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手
ステンレスSL戸引手
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から10日以内出荷引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。材質ステンレス鋼(SUS430JIL)種類引手
上部吊り車 SD-8000-K
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
シャトルブラケット 首下60mm
アトムリビンテック¥849税込¥9341個5日以内出荷主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。 首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。付属品フラットビス(M4×25)材質亜鉛合金サイズΦ25用仕上クロームメッキ
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥10,980~税込¥12,078~1シート(202個)ほか当日出荷から5日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66仕上透明特性耐摩耗性
キャッチ AFD-3000
アトムリビンテック¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
インターロック45型
アトムリビンテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ4×25 2本材質PA6適合扉幅(mm)30以上
アトム ダストシュート
アトムリビンテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
NOMOS TD錠 TD3(表示錠)
アトムリビンテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から7日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能表示錠用
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥939税込¥1,0331個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
FA調整戸車シリーズ用キャップ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。用途FA-1000、FA-930、FA-160用
折戸用下振止(両折用)(HD SYSTEM)
アトムリビンテック¥839税込¥9231個3日以内出荷折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25材質ポリアセタール仕上DG色
アングル補強金具
アトムリビンテック¥529税込¥5821個4日以内出荷から5日以内出荷亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。用途箱組み等の補強金具として。材質亜鉛合金推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,798税込¥4,1781個欠品中戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
右用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,798税込¥4,1781個欠品中戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
開き側上部吊り車(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。用途収納用折戸(薄扉用)材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/-ベアリング樹脂ベアリング対応戸厚(mm)20~26
取手・引手
アトムリビンテック¥969税込¥1,0661個4日以内出荷吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 2本材質ステンレス(SUS304)、鋼
シークレットヒンジ
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷開き戸用のピボットヒンジです。金具は開き戸の木口面に掘り込んで取付けるので、丁番が見えません。ピボット式で左右勝手がなく、また、開き戸を双方向に開くことができます。調整は、上下、前後、左右の3方向に調整できます。用途使用条件一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません) 。アームストッパーとの併用はできません。◇対応ドア厚:30mm~40mm ◇ドア質量:総質量で40kg以下付属品上部ベース:+バインドタッピンねじ4×30 4本下部ベース:+バインドタッピンねじ4×20 2本上部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本下部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本専用スパナ材質亜鉛合金、他仕上上部ベース:WBメッキ 下部ベース、上部本体、下部本体:WBメッキ
インターロック45型
アトムリビンテック¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷下荷重式引戸用の連動引戸金具です。オンとメン(磁石内蔵)を組合わせることで、引戸を連動させます。用途使用条件-一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇対応戸厚:30mm以上 ◇戸車:Y型戸車(メーカー推奨品:FA-1100-BY) ◇下部レール:Y型レール(メーカー推奨品:NYレール)付属品+皿タッピンねじ 4×25 2本材質PA6色白
SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソフトクローズ上部吊り車 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。付属品#ERROR!材質【本体】亜鉛合金、鋼【受け座】鋼【車輪】POM、鋼【リテーナー】POM【FC-311トリガー】ステンレス鋼、PA66【トリガー取付治具】PPベアリング金属ベアリング仕上本体:三価クロメート リテーナー:白使用治具【トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。
HR290系引抜治具
アトムリビンテック¥439税込¥4831個4日以内出荷用途HR システム用吊り車の取外し治具です。品番が「HR-29*」、「FC-29*」、「FCX-29*」で始まる吊り車に対応しています。引戸が重い、上隙間がせまい、などで吊り車が外しづらい場合でも、容易に外すことができます。フックの反対側にある突起で木口カバーを外せます。材質POM
皿タッピンねじ(レール取付用ねじセット)
アトムリビンテック¥90~税込¥99~1袋(7本)ほか4日以内出荷レール取付用ねじです。3.5×16、3.5×20、3.5×30の3種類サイズをご用意しています。
下部ガイドローラー(木口付け)
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。上部吊り車の上下調整に追従できます。木口の調整ねじで前後調整が可能です。戸の木口面より取付けるタイプのため、戸を吊ったまま、取付け・取外しができます。用途使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)。◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム。◇引戸の厚さ:24mm以上。◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114付属品#ERROR!材質【車輪】POM【ケース】PC車輪Φ28mmY型仕上車輪:白 ケース:黒
SDシステム上レール
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷材質アルミ押出し材長さ(mm)4000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔