室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途収納折戸用丁番
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/クロメート
材質ポリアセタール、鋼
仕上乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ねじ3.5×16
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング樹脂ベアリング
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20
材質6ナイロン
色乳白色
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本
色黒
材質(本体)POM
材質(車輪)POM、鋼
仕上黒亜鉛メッキ
材質(カップ部)鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング金属ベアリング
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)最大5
色黒
材質(本体)6ナイロン
材質(車輪)ポリアセタール
耐荷重(kg)10(2ヶで)
推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用
材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金
サイズΦ25mmパイプ用
仕上ニッケルメッキ
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本
材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質軟質樹脂製
幅(mm)8.2
厚さ(mm)4
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ