適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS
長さ(mm)160
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。
適合Φ8.5、Φ10mm用
セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
適合機種BC20M/BC23ML/BC20B/BC23B/BC23M/BCS23M/BC23MG/BC20/BC23/BC21A/BC23A/BC20M/BC20C
長さ(mm)140
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4
付属品コード付
線径(Φmm)2.4
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
適合機種BC203S
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
適合機種BC303RS/BC263RS/BCS303RS
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)3
付属品コード付
線径(Φmm)2.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ