絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
257件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5StickC PIR Hat M5StackM5StickC PIR HatM5Stack
899税込989
1個
5日以内出荷
M5StickC用の人感センサモジュール パッシブ方式の焦電型赤外線センサ(AS312)を搭載したM5StickCに接続できる人感センサです。赤外線を検出するとセンサはHIGHの値を2秒間出力します。 M5StackC専用Hat
内容PIR Hat × 1動作温度-20~+80℃遅延時間2秒待機電流< 60μA検出角度範囲(°)<100検出範囲150cm
M5Stack用Extエンコーダユニット M5StackM5Stack用ExtエンコーダユニットM5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
外部ロータリーエンコーダ用の信号取得ユニット 外部に接続したAB(2相)/ABZ(3相)のインクリメンタルロータリーエンコーダ用のインターフェースユニットです。STM32F030によりエンコーダ信号の取得とデコードを行い、I2Cによりデータの読み取り操作を行います。ロボットアームの位置などを検出する際に、エンコードされた値を直接取得できます。 外部ロータリーエンコーダによる信号取得をサポート AB/ABZ信号入力をサポート STM32F030によりメイン制御およびエンコーダ信号の取得とデコード エンコード値は、I2Cを通じて取得可能
仕様【I2Cアドレス】0x59セット内容M5Stack用Ext エンコーダユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、5Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1質量(g)8外形寸法(mm)40×24×14分解能12ビット対応【ロータリーエンコーダ】2相(AB)または3相(ABZ)のインクリメンタル型
M5 Chain Bridge (10個セット) M5StackM5 Chain Bridge (10個セット)M5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Chainシリーズの製品同士をつなぐコネクタ ChainシリーズやM5Stack用パズルユニットを複数接続する際に使用するコネクタです。Grove端子にはめ込むだけで、簡単に接続できます。 ChainシリーズはM5Stack社が展開するモジュール接続型のIoTユニット群で、GroveコネクタとLEGO互換穴だけで物理的/電気的に接続することができます。 モジュール同士の接続が簡単 Chainシリーズおよびパズルユニット互換
寸法(mm)14.0×10.0×9.3質量(g)11.0 (10個)
M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A) M5StackM5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A)M5Stack
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
単相DCソリッドステートリレーユニット Wi-FiとBluetoothによる無線通信が可能なESP32-C3コントローラを備えた、DC用のソリッドステートリレー(SSR)ユニットです。押しボタンによる制御、I2Cスレーブ、Modbusネットワークの3つの動作モードが用意されています。ステータス表示用のプログラム可能なフルカラーRGB LEDを搭載し、操作性に優れています。SSRは半導体スイッチング素子のため無接点で、スイッチング速度が速く、長寿命、低ノイズ、スイッチングスパークがないなど、機械式リレーと比べて多くの利点があります。デジタルプログラム制御装置、モーター制御装置、温度制御、データ処理システム、コンピュータ周辺機器インターフェースなど幅広い用途に使用できます。 単相ソリッドステートリレー:CDG1-1DD/10A 3つの動作モード:押しボタン制御/I2Cスレーブ(デバイスのI2Cアドレス設定をサポート)/Modbusネットワーク(デバイスID設定をサポート) RS485PWRインターフェース(9V~24V入力をサポート) プログラマブルフルカラーRGB LED
仕様【オン状態降圧】≦ 1.6Vセット内容1×ソリッドステートリレー、1×ユニット DCSSR、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×通信プロトコルマニュアル、2×3.96-4P ターミナルブロック寸法(mm)80×45×31質量(g)112.6負荷電圧(V)24~220DC電流(mA)【ブレークダウンリーク】≦ 5LED【プログラマブルRGB】SK6812表示灯赤(点灯:閉、消灯:未接続)負荷電流(A)10(十分に放熱した場合)電気的寿命≧ 100万回コントローラ【メイン】ESP32-C3
M5Stack用1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2 M5StackM5Stack用1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2M5Stack
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
バージョンアップされたOLEDディスプレイユニット「GLASS2 UNIT」 Solomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明な1.5インチのOLEDディスプレイユニットです。バージョンアップにより、STM32マイコンをなくして直接SSD1309にアクセスするように変更されました。同一バス上の最大接続数は二つに減りましたが、リフレッシュ効率が向上し、入力信号への応答やコンテンツの更新が高速化されました。 GLASS2 UNITのガラス領域は42×27.16mm、表示領域は 35.5×18mm、解像度は128x64ピクセルです。256レベルの輝度制御を備え、鮮明な画像を表示できます。I2Cインターフェース(デフォルトアドレス:0x3C)をサポートし、アドレスを0x3Dに変更できるはんだパッドがあります。さまざまな家庭用製品や制御装置に組み込んで、情報表示やステータスインジケータなどのユーザーインターフェースに使用できます。 透過型OLEDの解像度:128×56ピクセル(不透明部分を含めると128×64ピクセル) 表示領域:35.5×18mm パネルサイズ:42×27.16mm モノクロ表示(発光色:青) 画面輝度を256段階で調節可能 I2Cによる制御:アドレス0x20(デフォルト
仕様【I2Cアドレス】0x3D(0x3Cも選択可能)【表示領域】35.5×18mmセット内容M5Stack用 1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2 ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)53×42×6質量(g)9.1接続方法HY2.0-4P(Grove互換)ケーブルでの接続パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3通信方式I2Cディスプレイ1.51インチ透過型OLED解像度128×64ピクセル(透明部分は128×56ピクセル)
M5Stack CoreMP135 M5StackM5Stack CoreMP135M5Stack
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能
仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット M5StackM5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニットM5Stack
989税込1,088
1個
5日以内出荷
スクロールホイール形式のロータリーエンコーダ拡張ユニット マウスのスクロールホイールのようなロータリーエンコーダ拡張ユニットです。スケール値制御や音量調整などの制御に適しています。12パルスのスルーシャフトエンコーダ、ボタン入力、WS2812CプログラマブルRGB LEDなどを搭載しています。STM32F030マイクロコントローラには、エンコーダパルス信号取得ファームウェアが書き込まれており、I2Cを通してエンコーダ値を直接取得できるため、複雑なプロセスが簡素化されます。M5ホストとはGroveケーブル(I2C)のみで接続します。
仕様【マイコン】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x40質量(g)7.3外形寸法(mm)32×24×18.9スイッチ【ホイール検知用】1通信方式I2CLED【マイコン内蔵RGB】WS2812C(I2Cで24ビットカラーから色を指定可能)エンコーダ種類【ロータリー】EC10E:12パルス/回転、AB2相直交出力タイプ
M5StampS3A M5StackM5StampS3AM5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIO
セット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC
M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り) M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り)M5Stack
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは200cmに加えて、10cm、20cm、50cm、100cm があります。
長さ(cm)200入数(個)1
M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5StackM5Stack用PLCモジュール V1.1M5Stack
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
産業用コントローラを実装するためのプロトベース 産業用途向けに様々なコントローラを実装するためのM5Stack用プロトタイプベースです。 9~24Vの入力から5Vを生成するDC/DCコンバータを内蔵し、独自の回路を追加できるユニバーサルエリアが用意されています。RS485-TTLレベル変換基板や着脱式ターミナルブロック、短いDINレールなどが付属しており、工業グレードのケースと合わせて無制限の組み合わせを提供します。LoRaモジュールなどをスタックしてLoRaノードにすることもできます。
仕様【RS485-TTLレベル変換基板】RXはPLCプロト基板のGPIO16に、TXはGPIO17に接続。セット内容PLCプロト基板×1、PLCベースケース×1、RS485-TTLレベル変換基板×1、3.96mmピッチ 4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1、3.96mmピッチ 3Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×2、1.5mm 六角レンチ×1、2.0mm 六角レンチ×1、2.5mm 六角レンチ×1、2mm 棒型圧着端子×10、円盤型磁石×1、DINレール×1、DINレール固定具×1、M3x28mm ネジ×2、M2x5mmタッピングネジ×4、M12 ケーブルグランド×1、2.54mmピッチ 20Pピンヘッダー×1、ステッカー×1寸法(mm)54×54×28質量(g)25ピッチ(mm)【ユニバーサル基板部】2.54電源電圧(V)9~24 DCジャック取付け方法DINレール、壁掛け、磁石
M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W) M5StackM5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W)M5Stack
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
DMX-512データ伝送用通信ユニット 絶縁型半二重RS-485トランシーバーのCA-IS3092Wを使用し、最大5kVrmsの絶縁保護を実現するDMX通信ユニットです。信号伝送ラインの特性インピーダンスと一致する120Ω終端抵抗スイッチにより信号の反射と歪みを防ぎ、Groveインターフェースを介してシリアル通信でM5ホストと通信します。XLR-3メスインターフェースが装備されており、DMXデバイスを接続するのに便利です。舞台照明制御、景観照明制御、調光器制御などに適しています。
セット内容DMXユニット、HY2.0-4P Grove ケーブル(20cm)寸法(mm)48×40×25質量(g)14.6インターフェース【Grove】シリアル通信【DMX】XLR-3 メス動作温度0~+40℃終端抵抗120Ω、RS-485バス両端で設定可能プロトコル【通信】DMX-512、RS-485(半二重)データ転送速度最大500kbps(DMX 固定レート:250kbps)トランシーバ【絶縁】CA-IS3092W絶縁電圧(kVrms)5
M5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41) M5StackM5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41)M5Stack
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
センシリオン製SCD41と降圧回路を内蔵した環境センサ 周囲の温度と湿度を測定しながら、400ppm~5000ppmの範囲でCO2を測定できる濃度検出ユニットです。CO2の測定精度は、±(40ppm+読み取り値の5%)です。I2Cを用いて通信を行います。 CO2濃度検出 温度と湿度の測定 低消費電力(シングル測定対応) 5Vから3.3Vへの降圧コンバータを内蔵 HY2.0 4Pコネクタ LEGO互換穴 ×2
仕様【I2Cアドレス】0x62寸法(mm)48×24×16質量(g)7.4センサーSCD41(CO2の測定範囲 400~5000ppm、精度 ±40ppm±5%rdg) (温度の測定範囲 -10~+60℃、湿度の測定範囲 0~95%RH)
M5Stack NanoC6 M5StackM5Stack NanoC6M5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。
仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
M5StickC バイブレーションHAT M5StackM5StickC バイブレーションHATM5Stack
899税込989
1個
5日以内出荷
M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5StackM5Stack オーディオモジュール(STM32G030)M5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH) M5StackM5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)M5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
センサが側面に設置されているので水平方向の測距に最適 最大2mまでの測距 FoV(視野角):25° 高速応答 I2C通信 Arduino IDE、UiFlow1、UiFlow2での開発をサポート
仕様I2Cアドレス:0x52付属品HY2.0-4Pケーブル ×1寸法(mm)24.0×24.0×8.0測定時間標準23ms(最短8ms)センサーVL53L0X分解能【距離】1mm通信方式I2Cレンジ【測距】3~200cm視野角25°光源(nm)【レーザー】940 VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー)安全規格Class 1(IEC60825-1:2014)コネクタGrove互換 HY2.0-4Pコネクタ通信速度【I2C】最高 400kHz(fastモード)消費電流1.92mA(電源電圧 5.02V、LEDインジケータ点灯時)~10.99mA(電源電圧 5.02V、動作時の平均値)
M5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニット M5StackM5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニットM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出が可能なモジュール AIインテリジェントオフライン音声モジュールのCI-03Tを搭載したAI音声認識ユニットです。音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出などの強力な機能を備えています。音響エコーキャンセル(AEC)をサポートし、エコーやノイズ干渉を効果的に除去することで、音声認識精度を向上させます。 会話中の音声割り込みにも対応しており、音声認識中に割り込んで新しいコマンドに迅速に応答できます。本製品には、42種類の英語ウェイクアップワードとフィードバックコマンドワードがあらかじめ設定されています。データ転送にはUARTシリアル通信を使用し、UARTまたは音声キーワードによるデバイスのウェイクアップをサポートします。さらに、ユーザーがカスタマイズ可能な多言語ウェイクアップ認識ワードをサポートし、最大300個のコマンドワードを認識できます。クリアな音声キャプチャを可能にするマイクと、高品質の音声フィードバックを実現する内蔵スピーカーを搭載し、AIアシスタント、スマートホーム、セキュリティ監視、自動車システム、ロボット工学、スマートハードウェア、ヘルスケアなど、幅広い分野で活用されています。インテリジェントな音声インタラクションの実装に最適な選択肢です。 オフラインAI音声モジュールCI-03Tを搭載 ノイズ低減処理機能 42個のコマンドをロード済み 最大300のコマンドワードに対応 URATの通信モードを選択可能 ユーザ定義の起動コマンドを設定可能 マイクとスピーカーを搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE
セット内容M5Stack用ASRユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル×1寸法(mm)48.0×24.0×16.0質量(g)10.5モジュールAIモジュール:CI-03T(AIオフライン音声モジュール)起動形式UARTシリアル通信または音声キーワードにより起動消費電流(mA)スタンバイ時:DC5V/47.73、動作時:DC5V/250.12通信方式UARTシリアル通信、標準ボーレート:115200@8N1動作温度(℃)0~+40ノイズリダクションAECエコーキャンセルノイズリダクションマイク/スピーカーアナログマイク/密閉型スピーカー 8Ω@1W(音声フィードバック用)命令語長最大300語の音声コマンドをサポート(42コマンドをロード済み)
M5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済) M5StackM5StampS3 Grove Breakout(1.27mmピッチピンソケット実装済)M5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
6個のGroveインターフェースを備え、I2C、GPIO、UARTを含むM5StackのPortA、B、Cと互換性がある。 電源回路を内蔵。 電源スイッチ、電源切り替えスイッチ、リセットスイッチを搭載。 リチウム電池への充電が可能。 ニッパーで切断可能なM3の取り付け穴により、簡単に設置可能。
仕様【ピンソケット】1.27mmピッチ(Stamp S3接続用コネクタ)/2.54mmピッチ寸法(mm)47.5×38×23.2直径(Φmm)【固定穴】3質量(g)10インターフェース【Grove】Grove(I2C/GPIO/UART) ×6、HY2.0-4Pバッテリー16340/18350 リチウムバッテリー(付属しません)端子【外部リチウム電池】1.25mmピッチ(2ピン)動作温度範囲(℃)0~+40
M5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221) M5StackM5Stack用タイマーパワーユニット(INA3221)M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
OLEDディスプレイ付きタイマ電源ユニット 指定した時刻でGroveポートに接続した機器の電源をオン/オフできるタイマーユニットです。リアルタイムクロックとSTM32マイコンを内蔵し、0.66インチのOLEDディスプレイや2個の押しボタンスイッチを備えています。LiPo電池の充放電制御、電源電圧/電流値の把握、リアルタイムで情報表示や設定変更が可能です。M5 Core/AtomにI2Cインターフェース接続することにより、I2Cコマンドで電源のオン/オフ時刻やウェイクアップ/スリープ条件などを設定できます。 USB Type-Cコネクタから給電し、1.25-2P端子からLiPo電池に接続できます。330mAのバッテリー充電回路とDC/DCコンバータを内蔵し、Groveポートを介して外部機器に5V/800mAの電力を供給できます。また、INA3221センサにより、電源の入出力電流と電圧をリアルタイムでモニターできます。 オン/オフの時刻を個別に設定できるRTCによるタイマ設定 LiPo電池を330mAの電流で充電する制御回路を内蔵 LiPo電池の出力から5Vを生成するDC/DCコンバータを搭載 INA3221を使用した電圧/電流のモニタリング機能を搭載 電源のオン/オフは押しボタンスイッチによるマニュアル操作も可能
仕様【内蔵MCU】STM32G031G8U6セット内容INA3221搭載タイマーパワーユニット ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)24×40×11電源(V)5 (DC/DCコンバータにより昇圧)、出力例:DC4.96V/800mA(1400mAhのLiPo電池接続時)スイッチ【操作】2インターフェース【Grove】I2C接続、使用アドレス:0x56バッテリー3.7VのLiPo電池を使用(付属していません)、バッテリー端子:1.25 mmピッチ2ピン(3.7V LiPo電池用)、充電電流:330mA、充電IC:LGS4056HLED【電源インジケータ】1表示デバイス0.66インチOLEDディスプレイ(白色、64×48)入力電源(V)5(電源入力専用のUSB Type-Cコネクタ)
M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5StackM5Stamp S3用ピッチ変換基板M5Stack
519税込571
1個
5日以内出荷
M5Stamp S3の1.27mmピッチから標準的な2.54mmピッチへ変換 4ピンGroveコネクタを用意 電源スイッチおよびGPIOピン(G0)用スイッチを実装 切り取り可能な取り付け部があり、M3ネジやスペーサーで固定可能
仕様【引き出されているI/Oピン】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46寸法(mm)38×30.54×6スイッチEN(電源) ×1、G0(ボタン) ×1接続方法【S3】1.27mmピッチ 17ピンソケットまたは11ピンソケット
M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) M5StackM5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載)M5Stack
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
バージョンアップされたM5StickC用A/DコンバータHatモジュール デルタシグマ型A/DコンバータのADS1110を搭載した、M5StickC Plus2などのStickCシリーズ用のA/DコンバータHatモジュールです。1チャンネル、0V~12Vの電圧を16ビットの高分解能で入力できます。簡単な操作と設定により、正確な測定値を取得することができます。 旧バージョンではADS1100を搭載していましたが、ADS1110に変更されました。それに伴って一部の仕様も変更されています。 ADS1110搭載:16ビットA/Dコンバータ、シングルサイクル変換 開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)
仕様【アッテネータ】1/6.1(入力12V→A/DコンバータVIN 1.967V)【I2Cアドレス】0x48セット内容M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) 本体 ×1、2ピンターミナル ×1外形寸法(mm)24×25×13入力1チャンネルシングルエンド分解能16ビット電源電圧(V)【内蔵基準】2.048V±0.05%通信方式I2Cノイズレベル【低】4μVp-p変換速度15sps~240sps入力電圧範囲(V)0~12ドリフト【基準電圧】5ppm/℃A/DコンバータADS1110ゲイン【内蔵PGA】1、2、4、8倍入力コネクタ3.96mmピッチ、2ピンターミナル
M5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーター M5StackM5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーターM5Stack
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
高精度に電流検出が可能(2.5μA/250μAを自動切り替え) 電圧入力範囲が広い(5~24V) クラウド(EZData)にリアルタイムでデータ表示が可能 USB PD入力に対応(内部にはPDデコイを含まない) 複数の電源モードに対応(PD入力/StampS3/外部端子) 電源は信号から絶縁 USB MSC/OTGに対応 ハードウェアとソフトウェアはオープンソース OTAアップグレードが可能
仕様【電力検出チップ】INA226【SoC】ESP32S3FN8(32ビットLX7、デュアルコア、240MHz)【電流サンプリング誤差】1~100mA:1.01%、100mA~5A:0.94%、UAレベル電流:0.69%【ユーザーインタラクション】ロータリーエンコーダースイッチ、リセットボタン、起動ボタン、board【INA226 通信アドレス】2つの検出チップ、INA226:0x40/0x41付属品VA Meter ×1、VA Meter Base ×1、3.81-2P 端子 ×2、取付部品 ×4寸法(mm)VAMeter:36×36×14.7、VAMeter Base:36×36×20.3、取付レール:51.5×48×5.5質量(g)VAMeter:17.7、VAMeter Base:25.8、取付レール:4出力【PD】DC24V/3A(68℃)、DC24V/5A(92℃)精度【電流検知】2.5μA/250μA消費電力【工場出荷時】StampS3 USB電源入力:5V/123.5mA、PD電源入力:5V/118mA、12V/66.8mA、24V/26mA液晶パネル1.3インチLCD(240×240ピクセル)【ドライバ】ST7789フラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40リレーDC5~24V @5A入出力【PD】5~24V@0~5AWi-FiIEEE802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
M5Stack用ファンモジュール v1.1 (STM32F030) M5StackM5Stack用ファンモジュール v1.1 (STM32F030)M5Stack
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
M5Stackシステム用の冷却モジュール STM32マイクロコントローラを内蔵し、M5Stackシステムにスタックして使用する冷却モジュールです。このモジュールは主にスタックしたシステムの冷却に使用し、システムの熱性能を効果的に向上させます。M5Stack用ファンモジュールのバージョンアップ版で、I2C通信に対応し、より細かなPWM制御を行っています。I2Cプロトコルによる制御により、ファン速度の読み取りと制御、失速保護をサポートします。組み込みデバイスやスマートハードウェア、その他熱管理を必要とするアプリケーションに最適です。 STM32マイクロコントローラを搭載 I2Cプロトコルによりファン速度の読み取りと制御が可能 ストール保護機能を搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE
寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.9制御方式ファン速度制御:速度読み取り/PWM制御騒音値(dB)(周辺騒音40.8dB)PWM 20%:48.6dB/PWM 60%:64.5dB/PWM 100%:70.6dB消費電力(mA)(動作時消費電力)PWM 20%:DC5V@13.52mA/PWM 60%:DC5V@56.19mA/PWM 100%:DC5V@125.14mA (待機時消費電力)DC5V@503.49μA通信方法I2C (0x18)保護機能ストール保護機能対応動作温度(℃)0~+40最大風量(CFM)1.23動作電圧(V)5ファン回転速度(min-1[r.p.m])11500±10%コントローラSTM32F030F4P6
M5Stack用 Thread/Zigbee ゲートウェイ H2ユニット M5StackM5Stack用 Thread/Zigbee ゲートウェイ H2ユニットM5Stack
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ESP32-H2を搭載したゲートウェイユニット Unit Gateway H2は、ESP32-H2-MINI-1-N2チップを搭載したゲートウェイユニットです。RISC-Vアーキテクチャの32ビットシングルコアMCUを内蔵し、IEEE802.15.4無線通信規格に基づいた、ZigBee、Thread、Thread-based Matter相互接続プロトコルをサポートしています。さらに、高セキュリティIoTアプリケーションの要求を満たすハードウェア暗号化エンジンを搭載しています。 本製品は、Grove(ポートC)インターフェースを介してシリアル(UART)でM5シリーズホストと通信し、データ交換を実現します。Unit Gateway H2は、ゲートウェイ(Thread Border Routerなど)や端末デバイスとして柔軟に機能し、ホストと連携してクロスエコシステム相互接続を構築したり、IoTアプリケーションで独立して動作したりできます。さらに、H2チップファームウェアの書き込みとデバッグ用に、標準プログラムダウンロードインターフェースとUSB Type-Cインターフェースを備えています。 本製品は、スマートホーム、環境モニタリング、センサーネットワーク、さまざまなシナリオにおける低電力無線通信ノードに適しています。 ZigBee、Thread、Matterなどワイヤレス通信プロトコルをサポート IEEE802.15.4規格に基づいたワイヤレス通信機能 UART接続 ハードウェア暗号化機能 低消費電力 開発環境:Arduino IDE、ESP-IDF ファームウェアの更新とデバッグ用にUSB Type-Cポートを用意 技適マークはユニット側面に貼付されたシールに記載
セット内容ゲートウェイ H2 ユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm)×1質量(g)6.9外形寸法(mm)48×24×8消費電力(mA)動作時(Thread):DC5V/26.08mA、スタンバイ時:DC5V/16.16mA、スリープ時:DC5V/92.7μA使用CPUSoC:ESP32-H2-MINI-1-N2(最大96MHz動作の32ビットMCU、IEEE802.15.4無線通信機能)アンテナ内蔵PCBアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40対応プロトコルIEEE 802.15.4(ZigBee 3.0、Thread 1.3、Matterに対応)メモリ容量(MB)フラッシュメモリ:2
M5Stack用ミニプロドボードユニット M5StackM5Stack用ミニプロドボードユニットM5Stack
499税込549
1個
5日以内出荷
2.54 mmピッチ、70ホールの小さなプロトタイピング用基板ユニット(M5Stack用)です。M5GOやM5Stack Fireでの様々な用途に利用できます。 多目的な拡張用基板 70ホール(2.54mmピッチ) Grove用インターフェイス レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5StackM5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)M5Stack
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
M5Stack用ダイアル v1.1 M5StackM5Stack用ダイアル v1.1M5Stack
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
1.28インチタッチスクリーンとStampS3Aを搭載したスマートロータリーノブ M5Stack Dial(ESP32S3スマートロータリーノブ)を全面的にアップグレードした高性能で多機能な組み込み開発用ボードです。メインコントローラとしてStampS3Aを搭載し、コアモジュールのアンテナとボタンが最適化され、無線通信性能とユーザーインターフェースが効果的に向上しました。さらに、1.28インチの円形TFTタッチスクリーンと高精度ロータリーエンコーダーを搭載し、13.56MHzで動作するRFID検出モジュール、正確な時刻と日付を維持するRTC回路、オンボードブザー、画面下に押しボタンを備えています。 電源はDC6V~36Vの幅広い電圧入力をサポートし、リチウム電池インターフェースと充電回路を備えています。そのほか、予備のPORT.AとPORT.Bインターフェースにより、I2CとGPIOデバイスの拡張が容易に行えます。本製品は、スマートホームコントロール、IoTアプリケーション、スマートウェアラブル、アクセスコントロールシステム、産業用制御、教育メーカープロジェクトなど、幅広く適用可能です。 1.28インチ丸型TFTタッチスクリーン メインコントローラ:StampS3A ロータリエンコーダ RFID検出モジュール 幅広い電源電圧範囲:DC6V~36V インターフェース拡張:予約済みのPORT.Aと PORT.Bインターフェース 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 2.0、ESP-IDF
セット内容M5Stack用ダイアル v1.1×1、M2ネジ用L字型六角レンチ×1、2.54 mm-2ピン ターミナル×1寸法(mm)51.0×51.0×32.3質量(g)46.2入力電圧(V)DC6~36電流(mA)(スリープ時電流)USB電源:DC5V@6.84mA(LDO消費)/バッテリーのみ:DC4V@6uA、(動作時電流)USB電源:DC5V@88.19mA/バッテリーのみ:DC4V@100mA使用CPUSoC:ESP32-S3(Xtensa LX7、8MBフラッシュ、Wi-Fi、OTG、CDC)ソケット1.25mm、2ピンデバイスドライバスクリーンドライバ:GC9A01(1.28インチ、240×240ピクセル)、タッチドライバ:FT3267動作温度範囲(℃)0~+40エンコーダ種類分解能:16ポジション、64PPR適合システム(RFID)WS1850S @タグ動作周波数:13.56MHz、ISO/IEC14443 Type A/Type B プロトコルブザー80
Module Gateway H2 M5StackModule Gateway H2M5Stack
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
M5Stackコアに接続して使用するThread/Zigbeeゲートウェイモジュール Espressif Systems製の無線マイコンモジュールESP32-H2-MINI-1を搭載した開発モジュールで、M5Stackコアと連携してエンドポイントを構築し、複数のエコシステム間で相互接続を行うことができます。ESP32-H2-MINI-1は、RISC-Vベースの低消費電力32ビットシングルコアMCUを搭載し、Zigbee、Thread、Matter(Threadベース)などの無線通信プロトコルをサポートしています。 Module Gateway H2は、M5Stackコアとスタック可能です。ハードウェア暗号化エンジンを内蔵しており、様々なデータセキュリティ要件を満たすことができます。モジュールにはDIPスイッチが搭載されており、通信インターフェースモードを切り替えることができます。また、ファームウェアの書き換えやデバッグも可能です。 DIPスイッチによるUART/SPIの切り替えが可能 ハードウェア暗号化機能を搭載 低消費電力
仕様【開発環境】UIFlow2.0、Arduino IDE、ESP-IDF【搭載SoC】ESP32-H2-MINI-1(32ビットシングルコアRISC-Vプロセッサ、最大96MHz)寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)11.8スイッチ【DIP】8ポジション DIPスイッチ(UART/SPI 切り替え & ワイヤレス機能制御)消費電力【待機時】DC3.3V/8.55mA【動作時】DC3.3V/18.35mA(Thread ネットワーキング時)メモリー【フラッシュ】2MB動作温度0~40℃アンテナオンボードPCBアンテナ無線規格IEEE802.15.4対応プロトコルIEEE802.15.4(Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matterを含む)【無線】Zigbee、Thread、Matter
M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュールM5Stack
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031) M5StackM5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031)M5Stack
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
8チャンネルのトグルスイッチ入力ユニット 8個のトグルスイッチと9個のRGB LED(WS2812C)を搭載しています。メインコントローラにはSTM32を使用し、I2C通信をサポートしています。ボードには2つのI2Cインターフェース(Port A)が搭載されており、複数のバイトスイッチユニットをカスケード接続することで、複雑なシステムのニーズにも対応できます。トグルスイッチ入力を検出し、動的なライトステータスフィードバックを提供するため、スマートホームコントロール、ゲームエンターテイメントデバイス、教育開発プラットフォーム、産業用ステータス表示、インタラクティブ展示などのアプリケーションに適しています。 8個のトグルスイッチ入力 9個のRGB LED(WS2812C) メインコントローラはSTM32 I2C通信インターフェース 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE
用途スマートホームのコントロールパネル ゲーム/エンターテイメント機器のコントローラ 教育開/研究開発プラットフォーム 状態制御/フィードバック機器 ポータブル機器デバッグツール インタラクティブ展示/シーン制御 小型機器ユーザインターフェースセット内容バイトスイッチユニット×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm)×1、パネルラベル×1寸法(mm)88.0×24×19.6質量(g)22.5スイッチトグルスイッチ(独立)×8消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V@9.03使用CPUMCU:STM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+コア、64MHz)LEDWS2812C-2020 LED×9コネクタGroveコネクタ:2個(I2Cバスカスケード拡張)動作温度(℃)0~+40通信インターフェースI2C通信@ 0x46
M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) M5StackM5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695)M5Stack
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
SAM2695を搭載したMIDI音源ユニット フランスのDREAM社製のGM音源チップSAM2695を搭載したMIDI音源ユニットです。従来のDINコネクタとTRSジャックの2種類のMIDIコネクタを、MIDI IN、MIDI OUT(MIDI THROUGH兼用)のそれぞれに備えています。バイパスモードとセパレートモードの2つの動作モードがあります。 前面のスイッチで、左右のMIDIポートのバイパスモードを設定できます。バイパスモードでは、左ポートと右ポートが直接接続され、セパレートモードでは、左ポートと右ポートが分離されます。左右のMIDIポートは、標準の5ピンDINと3.5mmヘッドフォンインターフェースの両方をサポートしています。GroveポートのTXDピンは左のMIDIポート信号に接続され、GroveポートのRXDピンは内部オーディオシンセサイザーのSAM2695デジタル入力に接続されています。これにより、外部のM5ホストは、Groveインターフェースを介してMIDI信号を監視または出力しながら、同時に合成オーディオを出力できます。オーディオ信号は、3.5mmヘッドフォンジャックから出力されます。 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応 4つのEQ、エコー、その他のパラメータ調整が可能 アンプに接続できるステレオのミニジャック出力を搭載 スライドスイッチでセパレートモードとバイパスモードを切り替え MIDI INとMIDI OUTはレガシーなDINコネクタとTRSジャックのコネクタ オプトカプラによる絶縁
用途MIDI音源、ライブ、パフォーマンス、教育、研究、サウンド、インスタレーション仕様【MIDI音源チップ】SAM2695セット内容M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)48×40×25プロトコル【通信】標準MIDI 1.0ボーレート31,520bps(UART接続)
M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh) M5StackM5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)M5Stack
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き
寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
M5Stack用DAC2ユニット M5StackM5Stack用DAC2ユニットM5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現 Arduinoでの開発をサポート レゴ互換の取り付け穴を二つ搭載
セット内容M5Stack用DAC2ユニット 本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)32×24×10.2質量(g)5電源電圧5V(Grove互換インターフェースから給電)出力電圧【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%出力電圧(V)0~10、0~5インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
M5Stack用ボタンユニット M5StackM5Stack用ボタンユニットM5Stack
659税込725
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5636-02
M5Stack用指紋センサユニット M5StackM5Stack用指紋センサユニットM5Stack
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
応答時間(秒)指紋データの前処理時間&0.45動作湿度(%)20~80セキュリティ1~5(デフォルト:3)誤認率:0.001%(セキュリティレベル:3)誤拒否率:0.1%(セキュリティレベル:3)照合方法:1:1(照合) / 1:N(識別)アズワン品番64-5636-17出力形式ユーザ名、指紋画像ボーレート9600bps~115200bps(デフォルト:19200bps)動作温度範囲(℃)-10~+60静止電流(μA)20通信インターフェースUART
M5Stack用デュアルボタンユニット M5StackM5Stack用デュアルボタンユニットM5Stack
859税込945
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5636-13
M5Stack Commuモジュール M5StackM5Stack CommuモジュールM5Stack
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1アズワン品番64-5636-11トランシーバSP3485EN-L/TRコントローラMCP2515-1/SO
M5Stack用DACユニット M5StackM5Stack用DACユニットM5Stack
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
出力電圧(V)0~3.3アズワン品番64-5636-12
M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット M5StackM5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセットM5Stack
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
M5Stack用の2×15構成のピンヘッダとピンソケットのセットで、ピン間隔は2.54mmピッチです。セット内容2×15ピンヘッダ×42×15ピンソケット×4
アズワン品番63-3116-97
M5Stack用振動モーターユニット M5StackM5Stack用振動モーターユニットM5Stack
789税込868
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5636-47