811件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型充電クリップ 黒 GB[制御機器]

    大型充電クリップ 黒

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    大型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
    定格電流(A)20
  • ソーラー回転台 GB[制御機器]

    ソーラー回転台

    GB[制御機器]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • VGA用基板ソケット 3列15ピン GB[制御機器]

    VGA用基板ソケット 3列15ピン

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ミニD-SUB メスピン数(ピン)15実装方法基板取付
  • コンデンサマイク GB[制御機器]

    コンデンサマイク

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    コンデンサーマイク
    寸法(mm)径/6.0高さ(mm)2.7感度-28dB~-46dB指向性全指向性インピーダンス(Ω)2.2K実装タイプcondenser_mic基準電圧DC3V線数2線式
  • コントローラ付きUSB接続テープLED 白 GB[制御機器]

    コントローラ付きUSB接続テープLED 白

    GB[制御機器]
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    コントローラ付きのUSB接続テープLEDです。点灯、点滅、流れる動作など多彩なパターンで発光させることができます。
    寸法LED部分:1m、ケーブル部分:約40cm電源5V(USB)発光色エコロジー商品省エネ
  • microUSBケーブル 0.22m GB[制御機器]

    microUSBケーブル 0.22m

    GB[制御機器]
    829税込912
    1本
    3日以内出荷
    スマホなどのモバイル機器の充電・通信にご使用頂けます。
    ケーブル長(cm)USB--MicroUSB変換ケーブル:20
  • USB/PS2変換コネクタ GB[制御機器]

    USB/PS2変換コネクタ

    GB[制御機器]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ1USBコネクタメスコネクタ2ミニDIN6pinオス
  • TOSリンクケーブル GB[制御機器]

    TOSリンクケーブル

    GB[制御機器]
    559税込615
    1本
    3日以内出荷
    オーディオ用ケーブル 角型 光プラグ - 角型 光プラグ
    ケーブル長(m)1
  • RCAケーブル1m GB[制御機器]

    RCAケーブル1m

    GB[制御機器]
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • T10ウェッジソケット 白 GB[制御機器]

    T10ウェッジソケット 白

    GB[制御機器]
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
  • PICプログラマ書き込みアダプターSOP(18/20/28ピン) GB[制御機器]

    PICプログラマ書き込みアダプターSOP(18/20/28ピン)

    GB[制御機器]
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    18ピン、20ピン、28ピンのSOPパッケージのPICマイコンをPICプログラマーで書き込み可能にします。
    用途18,20,28ピンSOPパッケージ用
  • PICプログラマ書き込みアダプターSSOP(20/28ピン) GB[制御機器]

    PICプログラマ書き込みアダプターSSOP(20/28ピン)

    GB[制御機器]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    20ピン、28ピンのSSOPパッケージのPICマイコンをPICプログラマーで書き込み可能にします。
    用途20ピン、28ピンSSOPパッケージ用
  • モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]

    モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)

    GB[制御機器]
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
    付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
  • モジュラー圧着工具(4P~10P対応) GB[制御機器]

    モジュラー圧着工具(4P~10P対応)

    GB[制御機器]
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    適合モジュラー/4P、6P、8P、10P長さ(mm)195±2硬さHRC42-48°内容圧着工具
  • パーツ皿 大 GB[制御機器]

    パーツ皿 大

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
  • パーツ皿 小 GB[制御機器]

    パーツ皿 小

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • パーツケース GB[制御機器]

    パーツケース

    GB[制御機器]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    小さな部品の保管に便利なパーツケース 仕切り板が付属していて、パーツの大きさ、数にあわせて仕切り板を入れることができます。
    材質PP
  • ファンガード 5cm GB[制御機器]

    ファンガード 5cm

    GB[制御機器]
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/5cm内容ファンガード
  • ファンガード 9cm GB[制御機器]

    ファンガード 9cm

    GB[制御機器]
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/9cm内容ファンガード
  • ファンガード 6cm GB[制御機器]

    ファンガード 6cm

    GB[制御機器]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/6cm内容ファンガード
  • ファンガード 8cm GB[制御機器]

    ファンガード 8cm

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/8cm内容ファンガード
  • ファンガード4cm GB[制御機器]

    ファンガード4cm

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/4cm内容ファンガード
  • フィルム2極用テープLED連結アダプター GB[制御機器]

    フィルム2極用テープLED連結アダプター

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)5入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ(5557) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ(5557)

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)250-7Aピン数(ピン)20適合電線AWG16~AWG22
  • ナイロンコネタ SM GB[制御機器]

    ナイロンコネタ SM

    GB[制御機器]
    139税込153
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V 3A適合電線AWG28~AWG22
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット)

    GB[制御機器]
    149税込164
    1袋
    3日以内出荷
    形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ3ピン GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ3ピン

    GB[制御機器]
    80税込88
    1袋
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット)

    GB[制御機器]
    149税込164
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]

    ナイロンコネクタXH2.5

    GB[制御機器]
    61税込67
    1個
    3日以内出荷
    XHコネクタ相当の2極のソケット、プラグ、コンタクトのセットです。圧着には【PA-09】等の工具をお使いください。
    形状ハウジング・コンタクトピンのセットピッチ(mm)2.5ピン数(ピン)2極適合電線AWG30-24
  • ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)4入数1セット実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)3入数1セット実装タイプ基板
  • XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 青

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 青

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]

    テープLEDコントローラ(RGB用)

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応
    電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
  • テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側) GB[制御機器]

    テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側)

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    4芯用 / 片側のみコネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
  • テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端) GB[制御機器]

    テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端)

    GB[制御機器]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    4芯用 / 両端コネクタ付き テープLED同士の接続などに利用できます
  • デュポン/2550/QIコネクタ 6ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 6ピン

    GB[制御機器]
    139税込153
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)6極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン

    GB[制御機器]
    119税込131
    1セット
    3日以内出荷
    パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
    材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)4極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
  • デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列) GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列)

    GB[制御機器]
    239税込263
    1セット
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)5ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート