809件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列) GB[制御機器]

    デュポン/2550/QIコネクタ(5ピン×2列)

    GB[制御機器]
    239税込263
    1セット
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)5ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート
  • チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り) GB[制御機器]

    チップ抵抗アレイ 10kΩx4(100個入り)

    GB[制御機器]
    269税込296
    1セット
    3日以内出荷
    1005サイズのチップ抵抗4つが連なった商品です。 各抵抗は独立しています。
    許容差±5%抵抗値10kΩ×4つ
  • チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF GB[制御機器]

    チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)10容量許容差(%)静電容量±20静電容量(μF)220
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き

    GB[制御機器]
    66税込73
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き

    GB[制御機器]
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • ターミナルブロック 2極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)5.08極数2極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 2P GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2P

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    3.81mmピッチのリード足が付いたネジ止め式のターミナルブロックです。
    取付方式ねじ止め極数2極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
  • ターミナルブロック 3P GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3P

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    取付方式ねじ止め極数3極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
  • ターミナルブロック 3極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)5.08極数3極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き

    GB[制御機器]
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数3極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]

    ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができる2.54ピッチの4極小型端子台
    取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数4極端子金具縦向き
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ) GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
  • タクトスイッチ 180gf 5.0mm GB[制御機器]

    タクトスイッチ 180gf 5.0mm

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M

    GB[制御機器]
    5,898税込6,488
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
  • テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M

    GB[制御機器]
    7,298税込8,028
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ 電球色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M

    GB[制御機器]
    5,698税込6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2300LED搭載/5050サイズ 青色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • テープLED連結ケーブルB GB[制御機器]

    テープLED連結ケーブルB

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M

    GB[制御機器]
    5,698税込6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2500LED搭載/5050サイズ 緑色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • タブレットマウントキット 吸盤タイプ(黒) GB[制御機器]

    タブレットマウントキット 吸盤タイプ(黒)

    GB[制御機器]
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    強力な吸盤で車のダッシュボード上などにiPadやタブレットPCを固定できます。 角度や向きなど細かな設定が可能です。 幅19cm・厚み5cmまでのタブレットPCなどの固定が可能です。 iPadをカーナビとして使用したりなど、iPadやタブレットPCを車載してドライブをより楽しく過ごせます。
    色(本体)
  • ハーネステープ灰 GB[制御機器]

    ハーネステープ灰

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    電線の整理、絶縁に最適です。 ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。
    幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
  • RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]

    RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル

    GB[制御機器]
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm GB[制御機器]

    ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 70×90mm

    GB[制御機器]
    219税込241
    1枚
    3日以内出荷
    廉価版の基板となります。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質ガラスエポキシ寸法(mm)70×90パターンドット
  • マイカコンデンサ 330pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 330pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)330
  • マイカコンデンサ 150pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 150pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)150
  • スケール 2m GB[制御機器]

    スケール 2m

    GB[制御機器]
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    測定値最大2m
  • スイッチ防水キャップ KCD1用 GB[制御機器]

    スイッチ防水キャップ KCD1用

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KCD1-101材質シリコンゴム透明内容防水キャップ
  • ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    K(黒)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]

    LEDシート 8X8 RGB色

    GB[制御機器]
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)
    動作電圧(V)5動作電流(A)4
  • スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]

    スピーカー端子(赤黒セット品)

    GB[制御機器]
    949税込1,044
    1セット
    3日以内出荷
    金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品
  • スピーカー端子 GB[制御機器]

    スピーカー端子

    GB[制御機器]
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    取付穴径Φ11.5接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)材質(コア)銅(金メッキ処理)
  • スプリングプローブ GB[制御機器]

    スプリングプローブ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]

    LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V

    GB[制御機器]
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製チューブに封入されたLEDバーです。12V駆動なので車やPCの内装にも便利です。 固定タブ付透明樹脂パイプ付
    全長(mm)300(樹脂パイプ長:335mm)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)160LED搭載/青色 27個
  • スライドスイッチ ON-ON GB[制御機器]

    スライドスイッチ ON-ON

    GB[制御機器]
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    1極スライドスイッチ
    定格50V 0.5A端子間ピッチ(mm)3機能動作ON-ON
  • スピーカー(メタル) GB[制御機器]

    スピーカー(メタル)

    GB[制御機器]
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    長方形のスピーカー。
    材質メタル寸法(mm)約20×40定格入力(W)2インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]

    スピーカー 8Ω 1W

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
    仕様次元/1W質量(g)2周波数(Hz)800±20%( at 1.0V )定格1W入力インピーダンス(Ω)8外径(mm)20
  • スピーカー(プラスチック) GB[制御機器]

    スピーカー(プラスチック)

    GB[制御機器]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)約40×20定格入力(W)2インピーダンス(Ω)8
  • ステレオAVケーブル 3RCA/3RCA 1.8m GB[制御機器]

    ステレオAVケーブル 3RCA/3RCA 1.8m

    GB[制御機器]
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8コネクタ1RCAピンプラグコネクタ2RCAピンプラグ
  • スピーカーターミナル ゴールド GB[制御機器]

    スピーカーターミナル ゴールド

    GB[制御機器]
    569税込626
    1個
    3日以内出荷