カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- GB[制御機器]
- 19ページ目
19ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![MiniDisplayPort-VGA変換アダプター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558650-251222-02.jpg)
MiniDisplayPort-VGA変換アダプター
GB[制御機器]¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ミニディスプレイポート-VGA変換アダプタ MiniDisplayPortを搭載したパソコンをVGA(アナログRGB)インターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。 プロジェクターや大画面テレビにVGA(アナログRGB)しか入力がない場合に非常に便利です。用途使用例:パソコン(MiniDisplayPort(メス)搭載)→当製品(MiniDisplayPort-VGA)→VGAケーブル(オス-オス)→ディスプレイ(VGA(メス)搭載)色ホワイトケーブル長(m)約0.2コネクタ形状パソコン側:MiniDisplayPort オス、ディスプレイ側:VGA(ミニD-sub15pin) メスケーブル径(Φmm)約5.0![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)
MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック
GB[制御機器]¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷mcroSDHCカードに保存した音楽を再生可能なMP3プレーヤー搭載ヘッドホン!! MP3及びWMA形式の音楽ファイルを再生できます。 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。 再生や曲送り、ボリューム調整など各種操作ボタンが本体に搭載されています。 3.5mmステレオケーブル(別売)を接続してMP3プレーヤーなどに接続して普通のヘッドホンとしても使用できます。 コンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 付属のUSBケーブルを使用すれば、パソコンのUSBポートなどから充電する事ができます。付属品専用USB充電ケーブル・説明書(英語)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力/108充電時間(時間)2再生時機能MP3:32kbps~320kbps / WMA:48kbps~192kbps対応メモリーカードmicroSDHC(最大32GB)インピーダンス(Ω)32対応ファイルMP3及びWMAドライバー径(Φmm)40駆動時間(時間)最大18![MARY-MB基板連結ケーブル GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557189-251222-02.jpg)
MARY-MB基板連結ケーブル
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷MARY-MB基板をアレイ状に組み合わせるための連結ケーブルです。 MARY-PB基板からの給電ケーブルとしてもご利用いただけます。![14ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558546-251222-02.jpg)
14ピン基板用ピンソケット
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。仕様2.54mm 14ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応![2.5mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558431-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ 4ピン
GB[制御機器]¥169税込¥1861セット3日以内出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26![MT30コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558221-251222-02.jpg)
MT30コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3芯モータープラグMT30 逆転防止プラグインDCブラシレスモーターコネクタ定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/黄銅メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![2.5mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558406-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ 2ピン
GB[制御機器]¥109税込¥1201セット3日以内出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250Vピン数(ピン)2極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26![ATX電源コネクタ4P GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558467-251222-02.jpg)
ATX電源コネクタ4P
GB[制御機器]¥189税込¥2081袋3日以内出荷ATX4ピン電源コネクタの電線対コネクタ-オス-メスとコンタクトピンのセットです。定格250V-7Aコネクタ形状ATX電源コネクタピン数(ピン)4![40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558555-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。仕様端子部処理/銅合金ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300/1分列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40![DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558090-251222-02.jpg)
DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチ 表面実装用
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。片方が表面実装用にL型に曲がっています。 16ピンピッチ(mm)2.54![2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558379-251222-02.jpg)
2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型
GB[制御機器]¥50税込¥551個当日出荷形状ストレートピッチ(mm)2定格AC250V-2Aピン数(ピン)5極適合電線AWG30~AWG24入数1セット(オス・メスハウジング、コンタクトピン)実装タイプ基板![2.5mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558440-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ 5ピン
GB[制御機器]¥179税込¥1971セット3日以内出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)5極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26![2.0mmピッチコネクタ 4ピン ストレート型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558370-251222-02.jpg)
2.0mmピッチコネクタ 4ピン ストレート型
GB[制御機器]¥99税込¥1091セット3日以内出荷PHコネクタ互換のピンヘッダ、電線対ソケット、コンタクトのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2定格100V-1Aピン数(ピン)4極適合工具PA-09適合電線AWG30~AWG24実装タイプ基板![EC2コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558291-251222-02.jpg)
EC2コネクタ メス
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG![MT30コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558205-251222-02.jpg)
MT30コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥149税込¥1641個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3芯モータープラグMT30 逆転防止プラグインDCブラシレスモーターコネクタ定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/黄銅メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![2.54mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558275-251222-02.jpg)
2.54mmピッチコネクタ 5ピン
GB[制御機器]¥149税込¥1641セット3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)![DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558099-251222-02.jpg)
DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用
GB[制御機器]¥359税込¥3951個3日以内出荷両端丸ピンのDIP型基板連結ソケットです。片方が表面実装用にL型に曲がっています。 40ピンピッチ(mm)2.54![2.54mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558248-251222-02.jpg)
2.54mmピッチコネクタ 2ピン
GB[制御機器]¥139税込¥1531セット3日以内出荷2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.54定格250V-4Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジングコンタクトX2ショートポスト)![金属皮膜抵抗 1/4W 47kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557785-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 47kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)47k![金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557758-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)3.3k![金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557715-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード緑茶黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)510![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤紫黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)270![金属皮膜抵抗 1/4W 300Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557688-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 300Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)300




![MICコネクタセット 9極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557871-251222-02.jpg)
![MiniDisplayPort-VGA変換アダプター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558650-251222-02.jpg)
![DVI-VGAコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558668-251222-02.jpg)
![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)
![MARY-MB基板連結ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557189-251222-02.jpg)
![14ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558546-251222-02.jpg)
![2.5mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558431-251222-02.jpg)
![MT30コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558221-251222-02.jpg)
![ELワイヤー用コネクタ付きケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557180-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558056-251222-02.jpg)
![2.5mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558406-251222-02.jpg)
![ATX電源コネクタ4P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558467-251222-02.jpg)
![40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558555-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 20ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558065-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 16ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558090-251222-02.jpg)
![2.5mmピッチコネクタ5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558345-251222-02.jpg)
![2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558379-251222-02.jpg)
![2.5mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558440-251222-02.jpg)
![2.0mmピッチコネクタ 4ピン ストレート型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558370-251222-02.jpg)
![EC2コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558291-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558081-251222-02.jpg)
![MT30コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558205-251222-02.jpg)
![2.54mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558275-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 40ピン 2.54mmピッチ 表面実装用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558099-251222-02.jpg)
![2.54mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558248-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 47kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557785-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 3.3kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557758-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557715-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 10kΩ±0.05% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557925-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 10kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557959-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 270Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557679-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 10kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557907-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 300Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557688-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557977-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557916-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 1kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557950-251222-02.jpg)
![12P端子台 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558151-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 20ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558519-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 16ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558501-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 14ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558485-251222-02.jpg)