カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- GB[制御機器]
- 14ページ目
14ページ目: GB[制御機器]のすべての商品
![テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707077-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M
GB[制御機器]¥7,298税込¥8,0281巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ 電球色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707120-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2300LED搭載/5050サイズ 青色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707129-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2500LED搭載/5050サイズ 緑色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![タブレットマウントキット 吸盤タイプ(黒) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707147-251222-02.jpg)
タブレットマウントキット 吸盤タイプ(黒)
GB[制御機器]¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷強力な吸盤で車のダッシュボード上などにiPadやタブレットPCを固定できます。 角度や向きなど細かな設定が可能です。 幅19cm・厚み5cmまでのタブレットPCなどの固定が可能です。 iPadをカーナビとして使用したりなど、iPadやタブレットPCを車載してドライブをより楽しく過ごせます。色(本体)黒![ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660807-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥419税込¥4611セット当日出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色K(黒)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660825-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥419税込¥4611セット3日以内出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660841-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥439税込¥4831セット3日以内出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色W(白)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)
LEDシート 8X8 RGB色
GB[制御機器]¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)動作電圧(V)5動作電流(A)4![LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660746-251222-02.jpg)
LEDイルミネーション用コントローラー 白色
GB[制御機器]¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷LEDイルミネーションとACアダプターの間に接続して使用するコントローラーです。 明るさや発光スピードや発光パターンをボタンを押すことで変更できます。![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
スピーカー端子(赤黒セット品)
GB[制御機器]¥949税込¥1,0441セット3日以内出荷金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品![スピーカー端子 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)
スピーカー端子
GB[制御機器]¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷取付穴径Φ11.5接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)材質(コア)銅(金メッキ処理)![LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640647-251222-02.jpg)
LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V
GB[制御機器]¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷樹脂製チューブに封入されたLEDバーです。12V駆動なので車やPCの内装にも便利です。 固定タブ付透明樹脂パイプ付全長(mm)300(樹脂パイプ長:335mm)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)160LED搭載/青色 27個![スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640498-251222-02.jpg)
スピーカー 8Ω 1W
GB[制御機器]¥289税込¥3181個3日以内出荷インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。仕様次元/1W質量(g)2周波数(Hz)800±20%( at 1.0V )定格1W入力インピーダンス(Ω)8外径(mm)20![センサースイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640595-251222-02.jpg)
センサースイッチ
GB[制御機器]¥61税込¥671個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+70定格DC60V-0.1A内容センサースイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命100000回接触抵抗(Ω)0.02以下耐電圧(V/min)AC250(50Hz)作動力20~120gf![ロッドアンテナ4段BNC GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637698-251222-02.jpg)
ロッドアンテナ4段BNC
GB[制御機器]¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷4つのロッドが組み合わさった、伸縮可能なロッドアンテナです。接続部にはBNCコネクタを使用しています。取付BNC段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/64.0、伸縮寸法縮/21.9![HDMI-RCA変換コンバーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637689-251222-02.jpg)
HDMI-RCA変換コンバーター
GB[制御機器]¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷HDMI入力をコンポジット出力へ変換するコンバーターです。 ドライバーや電源は不要です。接続するだけで簡単に使用できます。![HDMI-DVIコネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637707-251222-02.jpg)
HDMI-DVIコネクタ
GB[制御機器]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷HDMI-DVIの相互変換を行うコネクタです。音声は伝送しません。用途HDMIコネクタメス⇔DVIコネクタオスコネクタ形状変換コネクター![FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637741-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥499税込¥5491セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)20![FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637725-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥479税込¥5271セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)15![FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637716-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥459税込¥5051セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)10![DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626751-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル
GB[制御機器]¥429税込¥4721個3日以内出荷仕様プラグ/ジャック:分岐定格(A)1(12V)アングルストレート材質(ボディ)プラスチック![DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626821-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)
GB[制御機器]¥439税込¥4831個3日以内出荷ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス長さ(cm)全長約32使用電線AWG22![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
CAT6e用RJ45中継コネクタ
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷10Gビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用の中継アダプタです。仕様内部結線/ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6適合![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/10)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1![DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626681-251222-02.jpg)
DCギヤード・モーター(減速比:1/250)
GB[制御機器]¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/800gf.cm、瞬間許容/2400gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比250/1




![テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707077-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707120-251222-04.jpg)
![テープLED連結ケーブルB GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706271-251222-02.jpg)
![テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707129-251222-04.jpg)
![タブレットマウントキット 吸盤タイプ(黒) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707147-251222-02.jpg)
![RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707165-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 33pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660938-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 330pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660981-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 200pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660965-251222-02.jpg)
![マイカコンデンサ 150pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660956-251222-02.jpg)
![スケール 2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660755-251222-02.jpg)
![スイッチ防水キャップ KCD1用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660859-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660807-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660825-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660841-251222-02.jpg)
![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)
![LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660746-251222-02.jpg)
![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
![スピーカー端子 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)
![スプリングプローブ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640559-251222-02.jpg)
![LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640647-251222-02.jpg)
![スライドスイッチ ON-ON GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640629-251222-02.jpg)
![スピーカー(メタル) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640480-251222-02.jpg)
![スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640498-251222-02.jpg)
![スピーカー(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640489-251222-02.jpg)
![ステレオAVケーブル 3RCA/3RCA 1.8m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640638-251222-02.jpg)
![スピーカーターミナル ゴールド GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640665-251222-02.jpg)
![センサースイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640595-251222-02.jpg)
![ロッドアンテナ4段BNC GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637698-251222-02.jpg)
![HDMI-RCA変換コンバーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637689-251222-02.jpg)
![HDMI-DVIコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637707-251222-02.jpg)
![FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637741-251222-02.jpg)
![FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637725-251222-02.jpg)
![FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637716-251222-02.jpg)
![ESD対策ピンセット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637680-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626751-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626821-251222-02.jpg)
![CAT6e用RJ45中継コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626796-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626717-251222-02.jpg)
![DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626681-251222-02.jpg)