特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。
お手入れ簡単で経済的。
滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。
用途ニス・建築仕上げ用
全長(mm)220
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。
含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。
用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業
毛色白毛
形状筋違
主な用途ニス、水性
化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
形状筋違
毛色赤
玉厚(mm)10
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊独特のツッパリ感がなく、なめらかな塗り感はまさに超感覚。ウエーブ効果により木部用水性ウレタン等の低粘度塗料もしっかりと含み、作業性もアップ。
含んだ塗料も確実に吐出し、刷毛の根元への塗料溜まりが少なく、長時間の塗装作業でも優れたまとまりを実現。洗浄性も良好です。
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など
材質PP
色黒
フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)
用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般
幅(mm)約170
サイズ(inch)7
適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
関連キーワード