カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(95)
  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • モノタロウ(16)
  • アサヒペン(147)
  • ニッペホームプロダクツ(72)
  • サンデーペイント(24)
  • カンペハピオ(54)
  • ロックペイント(62)
  • アトムハウスペイント(23)
  • アトミクス(4)
  • エスコ(144)
  • ニッぺ(日本ペイント)(83)
  • 好川産業(75)
  • インダストリーコーワ(73)
  • TRUSCO(57)
  • PIA(43)
  • エスケー化研(42)
  • BAN-ZI(37)
  • ハンディ・クラウン(35)
  • ステップ(32)
  • 水谷ペイント(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性塗料」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューローラー 大塚刷毛製造スクリューローラー大塚刷毛製造
529税込582
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。
用途凹凸面用適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁形状スモール適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード 大塚刷毛製造SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード大塚刷毛製造
569税込626
1個
3日以内出荷
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。溶剤塗料や水性塗料にマルチに対応。マルチバリューに比べてコシが強い。
用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー ハード適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40
ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー 大塚刷毛製造ワンタッチ MICRO ACE レギュラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能
用途各種水性塗料・弱溶剤塗料適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁形状レギュラー適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂筒径(Φmm)Φ38素材ポリエステル・ウーブン適合ハンドルワンタッチタイプ
ひよこ ユリックス 筋違 大塚刷毛製造ひよこ ユリックス 筋違大塚刷毛製造
419税込461
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
塗料含みに優れ、耐久性抜群。刷毛すじが出にくく、ダメ込みやすい。
用途建築塗装形状筋違毛丈(mm)28適合塗料水性塗料主な用途建築塗装毛色白毛
セパレート刷毛保存セット 大塚刷毛製造セパレート刷毛保存セット大塚刷毛製造
599税込659
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
コンパクトで倒れない刷毛保存箱。セパレート式なので、その日に使う刷毛を内箱ごと入れ替えるだけ!水性塗料を使用した場合、ブラシパッ君も入ります。クッション付きの持ち手で疲れづらい!6inchのローラー使用時に、ハンドルがセンターに!内箱は交換品にて追加で購入が可能です。
用途刷毛の保存用に。現場の刷毛の持ち運びなどに。
スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー大塚刷毛製造
439税込483
1本
当日出荷から5日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
オールワン レギュラーローラー 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー大塚刷毛製造
589税込648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。塗布量と仕上がりの優れたバランス。耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。
適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)筒径(Φmm)38
SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー大塚刷毛製造
369税込406
1個
当日出荷
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 圧倒的なコストパフォーマンス! 溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。
用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40毛丈(mm)43毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料塗剤用・水性用毛色白毛金玉厚(mm)14
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 特殊製法を用いたことにより、含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
用途水性塗料用。 ダメ込み・隅切り作業に最適です。仕様伝翔タイプ適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種サイズ(号)15毛丈(mm)36毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料水性用毛色赤毛玉厚(mm)14
NEW コテバケPRO 大塚刷毛製造NEW コテバケPRO大塚刷毛製造(4件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷
フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)
用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般幅(mm)約170サイズ(inch)7適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
すずめ ニス刷毛 筋違 大塚刷毛製造すずめ ニス刷毛 筋違大塚刷毛製造(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から6日以内出荷
オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。 含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。
用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業毛色白毛形状筋違主な用途ニス、水性
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
翌日出荷から6日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー大塚刷毛製造
389税込428
1本
当日出荷から6日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造ブルドックストレーナー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。材質(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
白神目地 筋違 大塚刷毛製造白神目地 筋違大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途目地、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛丈(mm)32毛材化繊毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
白神 目地 平 大塚刷毛製造白神 目地 平大塚刷毛製造
989税込1,088
1本
翌日出荷
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途目地、水性塗料、溶剤塗料毛色毛丈(mm)32玉厚(mm)6毛材化繊形状RoHS指令(10物質対応)対応
白神 銅巻 大塚刷毛製造白神 銅巻大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途ダメ込み、隅切り、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛材化繊毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
塗装下地・ALC板・モルタル・壁用充填剤 スーパーコーク ノンブリード 大塚刷毛製造塗装下地・ALC板・モルタル・壁用充填剤 スーパーコーク ノンブリード大塚刷毛製造
4,798税込5,278
1箱(330mL×10本)ほか
3日以内出荷
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。 内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。ホワイト仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
タッチアップ内容器 大塚刷毛製造タッチアップ内容器大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1箱(20枚)
3日以内出荷
現場の声から生まれたタッチアップ用内容器4色同時に使用が可能。水性塗料・溶剤塗料を自由に仕切れます。単品でも自立するシッカリ構造!使用可能容器:下げ缶/ポリ3L/段付き下げ缶/テーパー缶
用途下げ缶用・内容器・自立・多色・色調整
ひよこ銅巻筋違白 大塚刷毛製造ひよこ銅巻筋違白大塚刷毛製造(3件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛。仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛形状筋違毛丈(mm)33毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ隅切白 大塚刷毛製造ひよこ隅切白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の隅切刷毛。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛形状筋違毛丈(mm)27毛色白色玉厚(mm)11種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ筋違白 大塚刷毛製造ひよこ筋違白大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1本
当日出荷
水性塗料用刷毛
用途塗料含みに優れた、耐久性の良いダメ込みタイプ。形状筋違毛丈(mm)41毛色白色玉厚(mm)18.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
黄金GP銅巻筋違赤 大塚刷毛製造黄金GP銅巻筋違赤大塚刷毛製造
459税込505
1本
翌日出荷
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。形状筋違毛丈(mm)33毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
黄金GP筋違赤 大塚刷毛製造黄金GP筋違赤大塚刷毛製造
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。形状筋違毛丈(mm)48毛色白色玉厚(mm)20種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
外壁専科 大塚刷毛製造外壁専科大塚刷毛製造
7,898税込8,688
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。 水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。 また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。 ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。 補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプホワイト適合規格JIS F ★★★★危険物の類別非危険物
PPローラー皿 大塚刷毛製造PPローラー皿大塚刷毛製造
449税込494
1枚
当日出荷
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など材質PP
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミニローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
859税込945
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ペンキ屋さんセット2 大塚刷毛製造ペンキ屋さんセット2大塚刷毛製造
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
ループローラー NEWコーナー 大塚刷毛製造ループローラー NEWコーナー大塚刷毛製造
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材・床用無溶剤のベースを伸ばす作業に最適な「マルテーループローラー」。パイルはモノフィラループ製法を採用、毛抜けもなく驚きの耐久性、平滑でキレイな仕上がりを実現。洗浄性に優れ再利用が可能、継柄を付ければ作業効率が格段にアップ。
毛丈(mm)13材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材毛丈中毛適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
WAKABA プチローラー 大塚刷毛製造WAKABA プチローラー大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
材質ポリエステル/ウーブンサイズプチ適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材隅切・タッチアップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
モルトローラー プチ 大塚刷毛製造モルトローラー プチ大塚刷毛製造
1,298税込1,428
1パック(2本)
翌々日出荷
水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細かで均一な仕上がり、水洗いももちろん簡単です。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
サイズ(inch)2材質モルトスポンジサイズプチ質量(g)約18.5適合塗料水性塗料・水溶性接着剤用筒径(Φmm)17適合塗材隅切、タッチアップ適合ハンドル2inch用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
MICRO ACE レギュラーローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー大塚刷毛製造
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステル/ウーブンサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂主な用途水性用筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
水性塗料用刷毛 「みずき」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造
959税込1,055
1本
3日以内出荷
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
用途●水性用/目地用形状種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)PBT主な用途水性用/目地用毛色黒色玉厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
みずき 隅切り 大塚刷毛製造みずき 隅切り大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出しなどに優れています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用形状筋違種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)28材質(毛)PBT主な用途隅切り用毛色黒色玉厚(mm)11板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ゆうづる 筋違 白 大塚刷毛製造ゆうづる 筋違 白大塚刷毛製造
809税込890
1本
3日以内出荷
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
用途●隅切り用。形状筋違種類刷毛全高(mm)約172材質(毛)山羊毛毛色白色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造水星塗料用刷毛「水星」大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
PCT製法(特許登録)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)混毛主な用途隅切り用毛色赤色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ほたる隅切用 筋違 白 大塚刷毛製造ほたる隅切用 筋違 白大塚刷毛製造
799税込879
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
用途隅切り用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)化繊(PBT)主な用途隅切り用毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら