1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器 適合AC to DC変換率:80%approx 質量(g)1950 寸法幅226X奥行140X高さ190 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示 使用電源(V)AC100 定格出力電圧DC12V/15A バッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率) 適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー 定格入力270VA 最大出力電力220VA ステージ数充電:4ステージ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

関連カテゴリ