レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 50 mV。ロードレギュレーション = 240 mV。極性 = 正。静止電流 = 6mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 5W。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 50 mV。ロードレギュレーション = 100 mV。極性 = 正。パッケージタイプ = DPAK。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 6.73mm。MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC 4L。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 29 x 29 x 11.23mm。幅 = 29mm。UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 15A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。UL E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 15シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流15 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 15A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。GBPC1506:15 A ブリッジ整流器一体成形ヒートシンクにより、熱抵抗が非常に低く、最大限の放熱を実現しています サージ過負荷定格: 300 → 400 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 端子仕上げ材質 - 銀(ワイヤタイプ GBPC-W パッケージ向けにはんだ付け可能)、 - GBPC パッケージ用にニッケル 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596
幅(mm)29
寸法(mm)29×29×11.23
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
パッケージGBPC
実装タイプスクリュー マウント
ピーク平均順方向電流(A)12
ピーク逆繰返し電圧(V)400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
寸法(mm)29×29×11.23
高さ(mm)11.23
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子
回路構成シングル
パッケージGBPC
実装タイプスクリュー マウント
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク逆繰返し電圧(V)400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
1箱(2個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 700mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.73mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 10.61mm●LM2575 シリーズのバックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズの回路はすべて●優れたライン / 負荷調整により 1.0 A の負荷を駆動することができます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。このバックスイッチングレギュレータは●電源設計を簡素化するために外部コンポーネントの数を最小限に抑えるように設計されています。LM2575 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数の異なるインダクタメーカーによって提供されています。LM2575 コンバータはスイッチモード電源であるため●一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較すると●特に高入力電圧での効率が大幅に高くなります。多くの場合● LM2575 レギュレータの消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要で●サイズを大幅に縮小することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力電圧 : 15 (標準) V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 88 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.23mm●LM2576 バックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズのすべての回路は●優れたライン / 負荷調整で 3.0 A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。バックスイッチングレギュレータは●外部コンポーネントの数を最小限に抑えて電源設計を簡素化するように設計されています。LM2576 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数のインダクタメーカーによって提供されています。LM2576 コンバータはスイッチモード電源であるため●特に高い入力電圧の一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較して効率が大幅に向上しています。多くの場合●消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要であるか●サイズが大幅に縮小されます。LM2576 と組み合わせて使用するように最適化された標準シリーズのインダクタは●さまざまなメーカー製が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード