ピーク波長 = 945nm。パッケージタイプ = 側方監視。放射強度 = 12mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 50°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 4.44 x 4.44 x 5.08mm。LED材質 = GaAs。最大供給電圧 = 1.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様指向半値角:50°
寸法(mm)4.44×4.44×5.08
ピーク波長(nm)945
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
LED使用数(個)1
実装タイプスルーホール実装
最大供給電圧(V)1.5
放射強度(mW/sr)12
材質(LED)GaAs
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。シリーズ = MOC。MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = シュミットトリガー。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = H11L。H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力シンク: 16 mA @ 0.4 V (最大) オン / オフしきい値ヒステリシスを保証 幅広い電圧を供給でき、一般的なあらゆるロジックシステムに対応します 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSMT
実装タイプ表面実装
出力デバイストライアック
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)10
絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様論理出力:あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力
パッケージSMT
実装タイプ表面実装
標準上昇時間0.1μs
標準降下時間0.1μs
出力デバイスシュミットトリガー
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)10
絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様論理出力:あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間0.1μs
標準降下時間0.1μs
出力デバイスシュミットトリガー
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)10
絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●最小電流伝送率:1●論理出力:あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性MOCD213M デバイスは、 2 つのモノリシックシリコンフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されている 2 つのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードで構成されています。表面実装可能な小型アウトラインプラスチックパッケージに収容されています。高密度用途に最適で、スルーボード実装が不要です。厳密に一致する電流伝達率 最小 BVCEO : 70 V 保証 MOCD207M 、 MOCD208M 最小 BVCEO : 30 V 保証 MOCD211M 、 MOCD213M 、 MOCD217M ロジックインター
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間3.2μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
絶縁電圧(Vrms)2500ac(最小)
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード