レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.4 %%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 4.5 mV。ロードレギュレーション = 10 mV%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。ピン数 = 3+Tab。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.2 %●ロードレギュレーション : 33 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 700μA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●入力電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 3.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 10.61mm●LM2575 シリーズのバックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズの回路はすべて●優れたライン / 負荷調整により 1.0 A の負荷を駆動することができます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。このバックスイッチングレギュレータは●電源設計を簡素化するために外部コンポーネントの数を最小限に抑えるように設計されています。LM2575 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数の異なるインダクタメーカーによって提供されています。LM2575 コンバータはスイッチモード電源であるため●一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較すると●特に高入力電圧での効率が大幅に高くなります。多くの場合● LM2575 レギュレータの消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要で●サイズを大幅に縮小することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力電圧 : 15 (標準) V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 88 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.23mm●LM2576 バックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズのすべての回路は●優れたライン / 負荷調整で 3.0 A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。バックスイッチングレギュレータは●外部コンポーネントの数を最小限に抑えて電源設計を簡素化するように設計されています。LM2576 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数のインダクタメーカーによって提供されています。LM2576 コンバータはスイッチモード電源であるため●特に高い入力電圧の一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較して効率が大幅に向上しています。多くの場合●消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要であるか●サイズが大幅に縮小されます。LM2576 と組み合わせて使用するように最適化された標準シリーズのインダクタは●さまざまなメーカー製が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード