カテゴリ
- 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(40)
- BOURNS(42)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- Electro Harmonix(78)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(37)
- KEMET(269)
- SPARKFUN(27)
- STMicro(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(512)
- TRACO POWER(65)
- イスカル(23)
- イトーキ(24)
- サンワサプライ(21)
- シュナイダーエレクトリック(124)
- ハリケーン(17)
- フエニックス・コンタクト(73)
- ホンダ(232)
- 三菱ふそう(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「dct」の検索結果
特価
関連キーワード

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1M
onsemi¥679税込¥7471袋(5個)6日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。最小電流伝送率 = 20%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M
onsemi¥979税込¥1,0771袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4SM
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4SR2M
onsemi¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4M
onsemi¥749税込¥8241袋(10個)欠品中実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。最大電流変換率 = 100%。シリーズ = H11AA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, FOD814S
onsemi¥63,980税込¥70,3781袋(2000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, FOD814300W
onsemi¥57,980税込¥63,7781袋(2000個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814AS
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。最大電流変換率 = 150%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2
onsemi¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MFP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3750 Vrms。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = HMHA。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ディスプレイドライバ NCP3066DR2G
onsemi¥339,800税込¥373,7801セット(2500個)7日以内出荷パッケージタイプ = SOIC。ディスプレイタイプ = LED。ピン数 = 8。供給電圧 = 3 → 40 V。動作温度 Min = 0℃。実装タイプ = 表面実装℃。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。長さ = 5mm。DC-DC LEDドライバ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
力率コントローラ onsemi
onsemi¥189,800税込¥208,7801セット(2500個)7日以内出荷最大スイッチング周波数 = 72 kHz。スタートアップ供給電流 = 75μA。インターフェース = 力率コントローラICmA。最大シンク電流 = 100mA。最大供給電流 = 6 mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 5mm。動作供給電圧 Max = 20 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 9 Vmm。力率コントローラ(PFC)、ON Semiconductor. CRM、CCM、DCMモードで力率を補正可能な力率コントローラです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063ADR2G
onsemi¥139,800税込¥153,7801セット(2500個)7日以内出荷レギュレータ機能 = ブースト/バックコントローラ。レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 3 mV, 12 mV, 30 mV。ロードレギュレーション = 0.022 V, 3 mV, 10 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 5mm。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, スルーホール LM2574N-12G
onsemi¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷出力電流 Max = 500mA。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2575D2T-12R4G
onsemi¥169,800税込¥186,7801セット(800個)7日以内出荷出力電流 Max = 1A。出力電圧 Max = 12 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.75 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2575D2T-5R4G
onsemi¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷出力電流 Max = 1A。出力電圧 Max = 5 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.75 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, MC33063AVDG
onsemi¥169税込¥1861袋(2個)7日以内出荷レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転。レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 3 mV、12 mV、30 mV。ロードレギュレーション = 0.022 V、3 mV、10 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。出力タイプ = 可変。最大スイッチング周波数 = 100 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 5mm。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 3A, 5.5 V, 表面実装 NCP1593BMNTWG
onsemi¥289,800税込¥318,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 5 V。レギュレータ機能 = 反転, 非反転。出力電圧 Min = 0.6 V。入力電圧 Min = 4 V。入力電圧 Max = 5.5 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 10。パッケージタイプ = DFN。スイッチングレギュレータ = あり。ラインレギュレーション = -65 dB。幅 = 3mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574DW-ADJR2G
onsemi¥179,800税込¥197,7801セット(1000個)7日以内出荷出力電流 Max = 500mA。出力電圧 Max = 37 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.23 V。入力電圧 Min = 4.75 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 16。パッケージタイプ = SOIC。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 7.6mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576T-005G
onsemi¥11,980税込¥13,1781セット(50個)7日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 5.25 V。レギュレータ機能 = バックコントローラ、反転。出力電圧 Min = 4.75 V。入力電圧 Min = 7 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = TO-220。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 4.57mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンパレータ, 2 → 36 V dc, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin MSOP
onsemi¥879税込¥9671袋(20個)7日以内出荷コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MSOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL。回路数 = 2。標準応答時間 = 1.5μs。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V dc。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。長さ = 3.1mm。幅 = 3.1mm。高さ = 0.95mm。標準電圧ゲイン = 200 V/mVV dc。コンパレータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, NCP3063DR2G
onsemi¥249,800税込¥274,7801セット(2500個)7日以内出荷レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転。レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 1.5 mV、2 mV、8 mV。ロードレギュレーション = 1.6 mV、5 mV、9 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。出力タイプ = 可変。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4mm。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 5 V, 5-Pin, MC33166TVG
onsemi¥16,980税込¥18,6781セット(50個)7日以内出荷レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転。出力電流 Max = 3A。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 3 mV、5 mV、23 mV。ロードレギュレーション = 2 mV、3 mV、4 mV。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。ピン数 = 5。出力タイプ = 固定。最大スイッチング周波数 = 72 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。効率 = 81.2 %, 82.8 %。寸法 = 10.541 x 4.572 x 9.271mm。高さ = 9.271mm。幅 = 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF06S
onsemi¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S
onsemi¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 400V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF04S
onsemi¥719税込¥7911袋(5個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 8.51mm。高さ = 2.6mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC
onsemi¥119,800税込¥131,7801セット(2500個)7日以内出荷最大スイッチング周波数 = 275 kHz。出力電圧 = 5.1 V。出力電流 = 1 A。コントロール方法 = 電流。降下時間 = 150ns。上昇時間 = 150ns。トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード。最大デューティサイクル = 96%。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 30 V。AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF08S
onsemi¥719税込¥7911袋(5個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm。幅 = 6.5mm。ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, 表面実装, MC14572UBDG
onsemi¥3,898税込¥4,2881セット(48個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 18 V dc。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 3 V dc。幅 = 4mm。4000シリーズロジックゲート、ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi カウンタ IC 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74
onsemi¥49,980税込¥54,9781セット(960個)7日以内出荷パッケージタイプ = SOIC。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル, パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 6 V。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。トリガータイプ = 正エッジ。低静止電流:最大 80 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A 8 ビットシリアルイン / パラレルアウトシフトレジスタ、ストレージ付き 広い動作電圧範囲: 2 → 6 V カスケード接続可能 シフトレジスタには Direct Clear があります 保証シフト周波数: DC ~ 30MHz 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC
onsemi¥199,800税込¥219,7801セット(2500個)7日以内出荷最大スイッチング周波数 = 70 kHz。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装ns。上昇時間 = 70ns。トポロジー = フライバック。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。AC-DCオフラインコントローラ、NCP / NCVシリーズ、ON Semiconductor. 2 次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM2705R2
onsemi¥1,398税込¥1,5381袋(20個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MFP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3750 Vrms。最大電流変換率 = 300%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FODM。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V
onsemi¥909税込¥1,0001袋(5個)8日以内出荷出力電圧 Min = 1.25 V。出力電圧 Max = 40 V。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。出力電流 Max = 1.5A。コンバータタイプ = 反転, ステップダウン, ステップアップ。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。効率 = 73%。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G
onsemi¥799税込¥8791袋(2個)8日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4G
onsemi¥189,800税込¥208,7801セット(800個)8日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 37 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.23 V。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-005G
onsemi¥2,798税込¥3,0781袋(10個)8日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 5.25 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 4.75 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンパレータ, 2 → 36 V dc, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 8-Pin MSOP
onsemi¥669税込¥7361セット(20個)8日以内出荷コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MSOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL。回路数 = 2。標準応答時間 = 1.5μs。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V dc。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。長さ = 3.1mm。幅 = 3.1mm。高さ = 0.95mm。動作温度 Max = +70 ℃V dc。コンパレータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)8日以内出荷最大スイッチング周波数 = 250 kHz。出力電圧 = 5.1 V。出力電流 = 1 A。コントロール方法 = 電流。降下時間 = 150ns。パッケージタイプ = SOICns。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。PWM コントローラタイプ = 電流モードmm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 36 V。AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC
onsemi¥299税込¥3291セット(2個)8日以内出荷最大スイッチング周波数 = 32 kHz。出力電圧 = 28 V。出力電流 = 500 mA。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装ns。上昇時間 = 70ns。トポロジー = フライバック。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。PWM コントローラタイプ = 電流モードmm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 28 V。AC-DCオフラインコントローラ、NCP / NCVシリーズ、ON Semiconductor. 2 次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら