カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 日東エルマテリアル(1)
  • Aron(アロン化成)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(269)
  • CKD(67)
  • Dynabook(28)
  • ELPA(11)
  • KEMET(23)
  • KNIPEX(クニペックス)(45)
  • nexperia(32)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • STMicro(30)
  • TMEHジャパン(22)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(35)
  • コクゴ(16)
  • コクヨ(26)
  • サクラクレパス(11)
  • ネグロス電工(15)
  • ユニカ(13)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sd」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G

    onsemi
    ¥729税込¥802
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 10.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, UESD3.3DT5G onsemi

    onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, UESD3.3DT5G

    onsemi
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = コモンアノード。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-723。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 0.24W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.25 x 0.85 x 0.55mm。幅 = 0.85mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.4V, ESD5Z6.0T1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.4V, ESD5Z6.0T1G

    onsemi
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 12.4V。最小ブレークダウン電圧 = 6.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 6V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 181W。最大ピークパルス電流 = 8.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.5V, ESD5Z7.0T1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.5V, ESD5Z7.0T1G

    onsemi
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 13.5V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SDO-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 7V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 200W。最大ピークパルス電流 = 22.7A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.9mm。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, ESD5B5.0ST1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, ESD5B5.0ST1G

    onsemi
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 双方向●最小ブレークダウン電圧 : 5.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 30A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 1.3 x 0.9 x 0.7mm●高さ : 0.7mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD7L5.0DT5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD7L5.0DT5G

    onsemi
    ¥579,800税込¥637,780
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.4V。最小ブレークダウン電圧 = 5.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-723。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.25 x 0.85 x 0.55mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。ESDプロテクタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, ESD5Z12T1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, ESD5Z12T1G

    onsemi
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 25V。最小ブレークダウン電圧 = 14.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 240W。最大ピークパルス電流 = 9.6A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。テスト電流 = 1mA。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 23.7V, ESD9X12ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 23.7V, ESD9X12ST5G

    onsemi
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 23.7V。最小ブレークダウン電圧 = 13.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 1V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 140W。最大ピークパルス電流 = 5.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.65mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7.8V, ESD9R3.3ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 7.8V, ESD9R3.3ST5G

    onsemi
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 7.8V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 0.85mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, ESD7C5.0DT5G onsemi

    onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, ESD7C5.0DT5G

    onsemi
    ¥989税込¥1,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-723。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 240mW。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 0.85mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, ESD9L5.0ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, ESD9L5.0ST5G

    onsemi
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 5.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD7C3.3DT5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD7C3.3DT5G

    onsemi
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-723。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 0.24W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1G

    onsemi
    ¥619税込¥681
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 10.9V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 2.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 120W。最大ピークパルス電流 = 11A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。幅 = 0.9mm。240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5G

    onsemi
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(8000個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 5.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.3W。最大ピークパルス電流 = 12.5A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9M5.0ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9M5.0ST5G

    onsemi
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。自動車規格 = AEC-Q101mm。AEC-Q101. 車載用ESDプロテクタ、ON Semiconductor. 車載用途における影響を受けやすいデジタル信号ラインのESD保護を実現するためのシングル / デュアルライン過渡電圧サプレッサ(TVS)製品です。全製品がAEC-Q101規格に適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9C3.3ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9C3.3ST5G

    onsemi
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(8000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 0.15W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.4mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。ESDプロテクタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAG onsemi

    onsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAG

    onsemi
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 2.5mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.7V, ESD7504MUTAG onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.7V, ESD7504MUTAG

    onsemi
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 13.7V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN2510。ピン数 = 10。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 2.5 x 1 x 0.5mm。静電容量 = 0.55pF。ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G

    onsemi
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(8000個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G

    onsemi
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(8000個)
    8日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.4V。最小ブレークダウン電圧 = 5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-923。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 102W。最大ピークパルス電流 = 9.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm。自動車規格 = AEC-Q101pF。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG onsemi

    onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG

    onsemi
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 10V。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN3310。ピン数 = 8。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm。幅 = 1mm。ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, ESDR0524PMUTAG onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, ESDR0524PMUTAG

    onsemi
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 15V。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN2510。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 10。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。高さ = 0.5mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, ESDR0502NMUTBG onsemi

    onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, ESDR0502NMUTBG

    onsemi
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN1210。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 100W。最大ピークパルス電流 = 3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 1.2 x 1 x 0.5mm。高さ = 0.5mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SD1620-TD-E onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SD1620-TD-E

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 10 V●パッケージタイプ : PCP●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.3 W●最小DC電流ゲイン : 140●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 30 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SD1623S-TD-E onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SD1623S-TD-E

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PCP●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.3 W●最小DC電流ゲイン : 140200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 150 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応