カテゴリ

  • 制御機器(448)
    • ディスクリート(229)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • ROHM(40)
  • 東芝(136)
  • omron(オムロン)(38)
  • VISHAY(179)
  • INFINEON(303)
  • ON SEMICONDUCTOR(85)
  • INTERNATIONAL RECTIFIER(2)
  • STMicro(113)
  • RS PRO(355)
  • 三菱ふそう(126)
  • SPARKFUN(126)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • ホンダ(110)
  • DiodesZetex(95)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(87)
  • KTM(83)
  • MB Wear(83)
  • MICROCHIP(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(444)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fet」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
17,980税込19,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 115 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●トランジスタ素材 : Simm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 910 mA 表面実装 パッケージSC-88 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 910 mA 表面実装 パッケージSC-88 6 ピンonsemi
45,980税込50,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 910 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SC-88●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 440 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 550 mW●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 2 A PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホール onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 2 A PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホールonsemi
6,298税込6,928
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : CMOS●出力電流 : 2 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PDIP●出力数 : 1●トポロジー : ハイ/ローサイド●ドライバ数 : 1●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 反転●実装タイプ : スルーホール●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホール onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホールonsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 : 1.5 A●供給電圧 : 18V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PDIP●出力数 : 2●トポロジー : ハイ/ローサイド●ドライバ数 : 2●極性 : 反転●実装タイプ : スルーホール●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
39,980税込43,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 2.72 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 1.35mm●高さ : 1mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージWDFN 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージWDFN 6 ピンonsemi
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : WDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -8 V, +8 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 0.75mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADTG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADTGonsemi
6,698税込7,368
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : トランシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 35mA●低レベル出力電流 Max : -35mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165ns●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : -0.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は●データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり● I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは●データが A から B ●または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装onsemi
229,800税込252,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 5 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ローサイド●ドライバ数 : 2●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 110 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.4V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 480 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1.01mm●NチャンネルパワーMOSFET●30 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.6 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.6 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
72,980税込80,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 185 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●動作温度 Max : +175 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 2.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 2.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
759税込835
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 155 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最大パワー消費 : 900 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 1.01mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
21,980税込24,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 170 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 6 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.8V●最大パワー消費 : 225 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 1.3mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルパワーMOSFET●100 V → 1700 V●ON Semiconductor
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピンonsemi
33,980税込37,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
2,798税込3,078
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル JFET, 25 V, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi Nチャンネル JFET, 25 V, 3-Pin SOT-23onsemi
229税込252
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74 onsemionsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74onsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ HCTシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 74 onsemionsemi シフト レジスタ HCTシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 74onsemi
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HCT●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル to パラレル●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作温度 Min : -55 ℃●この MC74HCT595A は● 8 ビットシフトレジスタと 3 ステートパラレル出力の 8 ビット D タイプラッチで構成されています。シフトレジスタはシリアルデータを受け付け●シリアル出力を提供します。また●シフトレジスタは● 8 ビットラッチに並列データを提供します。シフトレジスタとラッチには●独立したクロック入力があります。このデバイスには●シフトレジスタの非同期リセットもあります。74HCT595A は● CMOS MPU と MCU の SPI シリアルデータポートと直接インターフェイスします。デバイス入力は●標準 CMOS 又は LSTTL 出力に対応しています。出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲 :4.5 ~ 5.5 V 低入力電流: 1.0 uA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 328 FET または 82 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 350 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2.9 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2.9 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
229,800税込252,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 150 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 3.13 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 3.7mm●高さ : 1.65mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74 onsemionsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74onsemi
54,980税込60,478
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 74HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.2mm●リセットタイプ : 非シンクロナス●MC74HC165A のピン配列は LS165 と同じです。このデバイス入力は●プルアップ抵抗を備えた標準 CMOS 出力と互換性があり● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●最後のステージからの相補出力を備えた 8 ビットシフトレジスタです。データは●並列またはシリアル形式でレジスタにロードできます。シリアルシフト/パラレルロード( bar )入力が低い場合●データは並列で非同期にロードされます。シリアルシフト / パラレルロード( bar )入力が高い場合●データはクロックまたはクロックインヒビットの立上りエッジに連続的にロードされます。2 つの独立したクロックソースを組み合わせるか●クロックインヒビットとして動作するクロック入力の 1 つを指定することにより● 2 入力またはクロックを使用できます。出力駆動能力: 10LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ●および TTL に直接インタフェースします 動作電圧範囲: 2 ~ 6V 低入力電流: 1mA CMOS デバイスの高ノイズ耐性特性 チップの複雑さ :286 FET または 71.5 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-92●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.8V●最大パワー消費 : 830 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は●Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは●オンステート抵抗を最小限に抑え●頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル JFET, 30 V, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi Nチャンネル JFET, 30 V, 3-Pin SOT-23onsemi
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23onsemi
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 1.5 to 20mA●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 25V dc●回路構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 300 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●PチャンネルJFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 500 mA SOIC 2 8-Pin 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 500 mA SOIC 2 8-Pin 表面実装onsemi
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 : 500 mA●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOICns●出力数 : 2●上昇時間 : 160ns●高/低サイド依存性 : 独立●ドライバ数 : 2ns●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 23 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 23 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 23 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 56 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 83 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 2.38mm●NチャンネルパワーMOSFET●100 V → 1700 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
17,980税込19,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SC-75●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -10 V, +10 V●幅 : 0.9mm●高さ : 0.8mm●NチャンネルMOSFET(ショットキーダイオード付)●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
129税込142
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 0.65 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転, 非反転 表面実装onsemi
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 0.65 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = シンクロナスドライバ数 = 2ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホールonsemi
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
出力電流 = 15 mA供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ -5 A 、 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装onsemi
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = TTL出力電流 = -5 A 、 5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立、同期ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装onsemi
12,980税込14,278
1セット(98個)
7日以内出荷
出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装onsemi
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装onsemi
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 4 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOP出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOT-23 1 5-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装onsemi
829税込912
1袋(5個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = SOT-23出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装onsemi
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装onsemi
959税込1,055
1袋(2個)
5日以内出荷
出力電流 = 350 mA 、 650 mA供給電圧 = 20Vピン数 = 20パッケージタイプ = SOIC出力数 = 6トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 3ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 反転実装タイプ = 表面実装3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ DIP 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ DIP 表面実装onsemi
2,598税込2,858
1袋(5個)
5日以内出荷
パッケージタイプ = DIP実装タイプ = 表面実装オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
479税込527
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V幅 = 6.1mm高さ = 2.3mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.1mm高さ = 2.3mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
...
etfe 電線特集