レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 18 V。ラインレギュレーション = 325 mV。ロードレギュレーション = 170 mV。極性 = 正。静止電流 = 6.5mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 625mW。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。長さ = 5.2mm。MC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 18 V●ラインレギュレーション : 360 mV●ロードレギュレーション : 360 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●7818リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -18 V●ラインレギュレーション : 360 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
論理回路 = 4000。ラッチモード = 透明。ラッチエレメント = RSラッチ。1チップ当たりのエレメント数 = 1。回路数 = 4。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。セット/リセット = Yes。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。長さ = 10mm。幅 = 4mm。MC14043B / MC14044B クワッド R-S ラッチは、 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。各ラッチには、独立した Q 出力、セット入力、リセット入力があります。Q 出力は、共通のイネーブル入力を備えた 3 ステートバッファによってゲートされます。出力はイネーブル入力で論理「 1 」又は「高」でイネーブルにし、論理「 0 」又は「低」によってラッチを Q 出力から切り離して、 Q 出力で開回路にします。ダブルダイオード入力保護 3 ステート出力と共通イネーブル 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動できる出力 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
デバイスタイプ = モジュレータ/デモジュレータ。モジュレーションタイプ = バランス。最大I/Q周波数 = 300MHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。最大供給電流 = 5 mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.75mm。高さ = 1.75mm。長さ = 8.75mm。幅 = 4mm。MC1496平衡変調器 / 復調器. MC1496 平衡変調器 / 復調器の出力電圧は、入力電圧(信号)とスイッチング機能(搬送波)から得られます。. 搬送波抑圧: -65 dB @ 0.5 MHz、-50 dB @ 10 MHz 調整可能なゲイン及び信号処理 平衡入力 / 出力 コモンモード除去: -85 dB (標準) 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ ( MC1496 )、-40 → +125 ℃ ( MC1496B ) 用途: 抑圧搬送波 / 振幅変調、同期検出、FM検出、相検出 RS製品コード ; 787-8715 787-8715 : MC1496BDG ; 787-8712 787-8712 : MC1496DR2G ; 787-8718 787-8718 : MC1496BDR2G
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 36 V●標準ゲイン帯域幅積 : 24MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±18V●標準スルーレート : 10V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 18nV/√Hz●MC33272A / 74A●NCV33272A / 74A●高スルーレート●低入力オフセット電圧●オペアンプ●ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC33272A / 74AとNCV33272A / 74Aのデュアルオペアンプ及びクワッドオペアンプは●バイポーラ入力と特許取得済みのZip-R-Trim素子を採用し●入力オフセット電圧を低減しています。 低入力電圧と高ゲイン帯域幅積が特長です。 デュアルダブレット周波数補償を使用して●スルーレートを上げながら●低入力ノイズ特性を維持しています。 すべてのNPN出力段で不感帯クロスオーバー歪みがなく●大きな出力電圧スイングと優れた位相 / ゲインマージンを特長としています。また●低オープンループ高周波数出力インピーダンスでソースとシンクが対称的なAC周波数性能を発揮します。. 100 μV (標準)にトリムされた入力オフセット電圧 低入力バイアス電流: 300 nA 低入力オフセット電流: 3.0 nA 高入力抵抗: 16 MΩ 低ノイズ: 18 nV/√Hz @ 1 kHz 高ゲイン帯域幅積 24 MHz @ 100 kHz 高スルーレート: 10 V/μs
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : ヘキサインバータ / バッファ●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 140ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 4mm●MC14049B ヘキサインバータ / バッファおよび MC14050B 非反転ヘキサバッファは●単一モノリシック構造の MOS P チャネルおよび N チャネル拡張モードデバイスで構成されます。これらの補完的な MOS デバイスは●低消費電力や高ノイズ耐性が求められる場合に●主に使用されます。これらのデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用してロジックレベル変換を行います。 入力信号の高レベル (VIH) は●ロジックレベル変換用の VDD 供給電圧を超えることができます。デバイスを CMOS から TTL/DTL へのコンバータとして使用する場合● 2 つの TTL/DTL 負荷を駆動でき<>ます (VDD : 5.0V ● VOL : 0.4V ● IOL : 3.2mA) 。ソースおよびシンク電流が高い 高レベルから低レベルへのコンバータ 供給電圧範囲 : 3.0V ~ 18V すべての入力の ESD 保護を強化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 16MHz●標準デュアル供給電圧 : ±5 → ±18V●標準スルーレート : 7V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 4.5nV/√Hz●MC33078●MC33079●低ノイズデュアル / クワッドオペアンプ●ON Semiconductor. MC33078/9シリーズは●モノリシックオペアンプのファミリです。バイポーラテクノロジーを採用し●オーディオ及びデータ信号処理用途に適しています。 高周波数PNP入力トランジスタを使用して●低入力電圧ノイズ●高ゲイン帯域幅積●高スルーレートのアンプを実現しています。 MC33078/9 ファミリは●デュアルバージョンとクワッドバージョンがあり●プラスチックDIP又はSOICパッケージに収められています(サフィックスP及びDに対応)。. デュアル電源動作: ±5 → ±18 V 低電圧ノイズ: 4.5 nV/Hz 低入力オフセット電圧: 0.15 mV 低入力オフセット電圧温度係数: 2 μV/℃ 低総調波歪み: 0.002 % 高ゲイン帯域幅積: 16 MHz 高スルーレート: 7 V/μs 高オープンループACゲイン: 800 @ 20 kHz 優れた周波数安定性 大出力電圧スイング: +14.1 V / -14.6 V 入力にESDダイオード付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連キーワード