カテゴリ

  • 制御機器(101)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,457)
  • Texas Instruments(54)
  • 東芝(48)
  • KITACO(46)
  • シグマ光機(37)
  • DiodesZetex(30)
  • ユーエイキャスター(29)
  • REX(レッキス工業)(29)
  • VISHAY(28)
  • nexperia(28)
  • 三桂製作所(16)
  • CF POSH(15)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • STMicro(14)
  • サンコー(三甲)(13)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns50」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 50ns。最大入力電流 = 15 mA。絶縁電圧 = 3750 V ac。論理出力 = あり。標準降下時間 = 12ns。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100 onsemi

    ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100

    onsemi
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。ロジックタイプ = レベルシフタmm。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 3 V。自動車規格 = AEC-Q100
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 14-Pin SOIC onsemi

    onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 14-Pin SOIC

    onsemi
    2,998税込3,298
    1袋(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = OR。入力タイプ = TTL。出力タイプ = TTL。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 4。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。高さ = 1.5mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600 onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600

    onsemi
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 50ns。最大入力電流 = 15 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 12ns。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    11,980税込13,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 120V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP onsemi

    onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP

    onsemi
    3,798税込4,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74

    onsemi
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    2,998税込3,298
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧レベルシフタ onsemi onsemi

    電圧レベルシフタ onsemi

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    229税込252
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 120V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 250V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.25V onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 250V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.25V

    onsemi
    2,198税込2,418
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 250V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 625mA。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG

    onsemi
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

    onsemi
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。幅 = 7.6mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 4000 バッファ 非反転, 16ピン SOIC onsemi

    onsemi 4000 バッファ 非反転, 16ピン SOIC

    onsemi
    2,198税込2,418
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 4000。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 6。入力タイプ = CMOS。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。高レベル出力電流 Max = -4.7mA。低レベル出力電流 Max = 30mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 140 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = +18 Vmm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14106BDG onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14106BDG

    onsemi
    2,898税込3,188
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 250 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -4.2mA。低レベル出力電流 Max = 4.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 4000。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 4-入力, MC14012BDG onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 4-入力, MC14012BDG

    onsemi
    2,198税込2,418
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 2。ゲートあたりの入力数 = 4。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 4000。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 18 V。高レベル出力電流 Max = -4.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = -5 V。低レベル出力電流 Max = 4.2mA。自動車規格 = AEC-Q100mm。4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemi

    onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    onsemi
    3,398税込3,738
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74AC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 186 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HCT。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 9。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 6mA。低レベル出力電流 Max = 6mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 38 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    2,898税込3,188
    1袋(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHCT。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 4.4mm。74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi

    onsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

    onsemi
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.5mm。74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    2,498税込2,748
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemi

    onsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    onsemi
    2,998税込3,298
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = ACT。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    3,198税込3,518
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74AC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi

    onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

    onsemi
    5,998税込6,598
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.4mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemi

    onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC

    onsemi
    2,598税込2,858
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemi

    onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC

    onsemi
    2,898税込3,188
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。高さ = 2.34mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,998税込2,198
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74HC バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemi

    onsemi 74HC バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    onsemi
    1,998税込2,198
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi LSTTL バッファ 非反転, 14ピン TSSOP onsemi

    onsemi LSTTL バッファ 非反転, 14ピン TSSOP

    onsemi
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LSTTL。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。幅 = 4.5mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN onsemi

    onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN

    onsemi
    959税込1,055
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DQFN。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 50 pF。寸法 = 3 x 2.5 x 0.75mm。幅 = 2.5mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC

    onsemi
    7,898税込8,688
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74ACT。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 10。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    2,998税込3,298
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    919税込1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。AC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。出力タイプ = LSTTL。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 105 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = LS。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74HCUファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック(バッファなし) 供給電圧Vcc範囲: 2.0 → 6.0 V シンク又はソース: 4 mA @ Vcc = 4.5 V ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ TTL 74

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = TTL。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061V onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061V

    onsemi
    23,980税込26,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = Mini-Flat。標準上昇時間 = 20ns。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 3.75 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 10ns。シリーズ = FODM。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応