絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,094)
- エスコ(40,489)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,944)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,176)
- Kawasaki(8,689)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,498)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,419)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: オーハウスのすべての商品

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥22,980~税込¥25,278~1セット30日以内出荷から40日以内出荷CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。操作ボタンは2つのため。操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、5計測単位g文字高(mm)ディスプレイサイズ:18校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 201 × 41ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)128 × 142風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量バッテリー寿命1000時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥189,800~税込¥208,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット
オーハウス¥25,980~税込¥28,578~1セット40日以内出荷から50日以内出荷HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット
オーハウス¥56,980~税込¥62,678~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥19,980~税込¥21,978~1セット30日以内出荷から40日以内出荷CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。寸法(mm)170×235×55電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、4計測単位g文字高(mm)画面サイズ:15校正外部分銅による校正ディスプレイLCD表示計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥51,980~税込¥57,178~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥76,980~税込¥84,678~1セット35日以内出荷から40日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ローラートップ+リモートコラムキットセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間
台はかり(クーリエ7000シリーズ)+リモートコラムキットセット
オーハウス¥109,800~税込¥120,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット50日以内出荷から55日以内出荷レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ローラートップセット
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間
台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ボールトップ+リモートコラムキットセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ+接続ケーブルセット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ+RS232キットセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+ボールトップセット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット30日以内出荷から40日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。寸法(mm)305×489×542出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までプラットホーム寸法(mm)355×305バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232キットセット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ボールトップセット
オーハウス¥109,800~税込¥120,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥229,800~税込¥252,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット
オーハウス¥94,980~税込¥104,478~1セット30日以内出荷から50日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。種類デジタル台はかり電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールひょう量単位kg、g
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+ローラートップセット
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。寸法(mm)305×489×542種類台はかり出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD載台寸法(mm)355×305使用温湿度範囲-10~40℃、85%(結露なきこと)風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間ひょう量単位キログラム; グラム
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥249,800~税込¥274,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥219,800~税込¥241,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+キャリングケースセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット50日以内出荷から55日以内出荷レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム分解能計数:1、500、000 内部分解能通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
水分計用使い捨てアルミ皿(シリーズ)+ファイバーパッドセット
オーハウス¥21,980税込¥24,1781セット30日以内出荷MBシリーズに使用するアルミ皿とファイバーパッドのセットです。対応機種MBシリーズ
水分計
オーハウス¥299,800税込¥329,7801個(1個)4日以内出荷カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。仕様●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ寸法(mm)210×350×180質量(kg)5.23最小表示(g)0.01%/0.001計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)40~230(1間隔)繰返し性0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)データメモリ測定結果1000データ通信出力RS-232C USBホスト USBデバイス秤量(g)120
水分計
オーハウス¥159,800税込¥175,7801個(1個)31日以内出荷RS-232C出力を標準装備しています。計量皿寸法(mm)90Φ設定温度(℃)50~160(5間隔)通信出力RS-232C
電子てんびん
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1台(1台)翌日出荷から31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USB材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1台(1台)31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USBRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん(スカウト)
オーハウス¥58,980~税込¥64,878~1台(1台)翌々日出荷から4日以内出荷ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ
卓上カウンティングスケール
オーハウス¥79,980税込¥87,9781台(1台)4日以内出荷計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです。寸法(mm)311×327×117(皿寸法:300×225電源ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー(標準装備)
電子てんびん(スカウト)
オーハウス¥65,980~税込¥72,578~1台(1台)翌々日出荷から31日以内出荷ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部フルカラータッチパネル
電子てんびん PS
オーハウス¥8,198~税込¥9,018~1台(1台)4日以内出荷ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。寸法(mm)71×97×22電源リチウム電池CR2032×2(付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)65×63繰返し性0.1g直線性±0.1g