絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
284件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウス

    オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
    寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
  • オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウス

    オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

    オーハウス
    45,980税込50,578
    1個
    30日以内出荷
    ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
    寸法(cm)9.5×41.9×10.2
  • オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウス

    オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

    オーハウス
    40,980税込45,078
    1個
    30日以内出荷
    角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。
    寸法(cm)内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7
  • マイクロプレートクランプ オーハウス

    マイクロプレートクランプ

    オーハウス
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
  • 三角フラスコクランプ オーハウス

    三角フラスコクランプ

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
    素材は単一成形PVCです。オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。 ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。 フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。ポリカーボネートフラスコに最適です。
    材質PVC
  • メディアボトルクランプ オーハウス

    メディアボトルクランプ

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • 三角フラスコクランプ オーハウス

    三角フラスコクランプ

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • フェルンバッハフラスコクランプ オーハウス

    フェルンバッハフラスコクランプ

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • 三角フラスコクランプ オーハウス

    三角フラスコクランプ

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • 分液漏斗プラットフォーム オーハウス

    分液漏斗プラットフォーム

    オーハウス
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷
    45.7×45.7cmプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • 専用プラットフォーム オーハウス

    専用プラットフォーム

    オーハウス
    71,980税込79,178
    1個
    30日以内出荷
    あらかじめ設置されたフラスコクランプにより、あらゆる大きさのフラスコについて、 プラットフォームのスペースを最大限に利用可能です。 2段ブレースにより、間隔をあけてプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。 フラスコクランプの素材はPVCです。ポリカーボネート製フラスコに最適です。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • 調整可能バー (取り付け用部品付き) オーハウス

    調整可能バー (取り付け用部品付き)

    オーハウス
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能プラットフォーム】30400068バー(cm)45.7
  • 4-バー 調節可能プラットフォーム オーハウス

    4-バー 調節可能プラットフォーム

    オーハウス
    69,980税込76,978
    1個
    30日以内出荷
    調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP寸法(cm)全体:45.7×45.7バー(cm)45.7
  • 培養プラットフォーム オーハウス

    培養プラットフォーム

    オーハウス
    46,980税込51,678
    1個
    30日以内出荷
    ペトリ皿、培養フラスコ、その他の底が平らな容器、高さの低い容器の低速用途に最適です。 2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームの積み重ねができます。 プラットフォーム素材は、ステンレス(SUS304)です。 プラットフォームには、滑り止めゴムマットが付属します。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • ゴムマット オーハウス

    ゴムマット

    オーハウス
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • ユニバーサル プラットフォーム オーハウス

    ユニバーサル プラットフォーム

    オーハウス
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。 プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。 オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。 2段ブレース(型式30400051)により、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • 2段ブレース(4つセット) オーハウス

    2段ブレース(4つセット)

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
  • 432mmサポートロッドキット オーハウス

    432mmサポートロッドキット

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    温度計クランプ、温度プローブ、フラスコおよびカラムクランプなどの器具を取り付けるための調整可能サポートスタンドの作成に最適
    用途デッキ寸法102×102mm以外のラボリフトに取付可付属品432mmステンレスロッド×1、ジャムナット×1、平ワッシャ×1ロッド径(Φmm)13
  • ラチェットツール オーハウス

    ラチェットツール

    オーハウス
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
    付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート仕様軌道:4.9mm許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
  • ウェービングシェーカー オーハウス

    ウェービングシェーカー

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
  • オープンシェーカー オーハウス

    オープンシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間
  • Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Light-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
  • インキュベーターマイクロプレートシェーカー オーハウス

    インキュベーターマイクロプレートシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
    仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2周囲温度(℃)+5~65タイマー1秒~160時間
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
    付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7回転速度(min-1[r.p.m])300~3000動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    829,800税込912,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
    付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間
  • 密度測定キット(スカウト) オーハウス

    密度測定キット(スカウト)

    オーハウス
    2,698税込2,968
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • 壁掛けキット, SST, TD52XW オーハウス

    壁掛けキット, SST, TD52XW

    オーハウス
    6,798税込7,478
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 壁掛けキット, CS, TD52P オーハウス

    壁掛けキット, CS, TD52P

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバーセット TD52XW オーハウス

    表示部保護カバーセット TD52XW

    オーハウス
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバーセット TD52P オーハウス

    表示部保護カバーセット TD52P

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバー, TD52XW オーハウス

    表示部保護カバー, TD52XW

    オーハウス
    4,498税込4,948
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバー, TD52P オーハウス

    表示部保護カバー, TD52P

    オーハウス
    3,298税込3,628
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 表示部保護カバー(MB120, MB90) オーハウス

    表示部保護カバー(MB120, MB90)

    オーハウス
    5,798税込6,378
    1個
    30日以内出荷
    MBシリーズ用
  • 表示部保護カバー スカウトシリーズ(STX、SPX)用 オーハウス

    表示部保護カバー スカウトシリーズ(STX、SPX)用

    オーハウス
    4,698税込5,168
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • 表示部保護カバー ディフェンダー2000シリーズ用 オーハウス

    表示部保護カバー ディフェンダー2000シリーズ用

    オーハウス
    4,698税込5,168
    1個
    30日以内出荷
    ディフェンダー2000シリーズ用
  • 第二RS232/RS485/USB キット, TD52 オーハウス

    第二RS232/RS485/USB キット, TD52

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用 オーハウス

    積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個ほか
    30日以内出荷
    ナビゲーターシリーズ用
  • 積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用 オーハウス

    積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個ほか
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用