絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
284件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用 オーハウス

    積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個ほか
    30日以内出荷
    ナビゲーターシリーズ用
  • 積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用 オーハウス

    積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個ほか
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • マイクロ SD カード オーハウス

    マイクロ SD カード

    オーハウス
    5,798税込6,378
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • ポール折り畳みたたみキット オーハウス

    ポール折り畳みたたみキット

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1セット
    30日以内出荷
    ディフェンダー2000シリーズ用
  • プリンタホルダーキット, D52 オーハウス

    プリンタホルダーキット, D52

    オーハウス
    6,798税込7,478
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • フェライト付M16グランド, TD52 オーハウス

    フェライト付M16グランド, TD52

    オーハウス
    2,798税込3,078
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • ファイバーパッド オーハウス

    ファイバーパッド

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個(200枚)
    30日以内出荷
    MBシリーズ用
  • 表示部保護カバー パイオニアシリーズ用 オーハウス

    表示部保護カバー パイオニアシリーズ用

    オーハウス
    5,398税込5,938
    1個
    30日以内出荷
    パイオニアシリーズ用
  • ドングル用USBホスト オーハウス

    ドングル用USBホスト

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • ターミナル延長ケーブル D52 オーハウス

    ターミナル延長ケーブル D52

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1本(9m)
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 前方取付キット オーハウス

    前方取付キット

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 車輪キット(D3000/D5000シリーズ用) オーハウス

    車輪キット(D3000/D5000シリーズ用)

    オーハウス
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    30日以内出荷
    D51、D31シリーズ用
  • コンパスCXシリーズ オーハウス

    コンパスCXシリーズ

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
  • コラムキット D52XW オーハウス

    コラムキット D52XW

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • コラムキット D52P オーハウス

    コラムキット D52P

    オーハウス
    12,980税込14,278
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • 計量台用延長ケーブル オーハウス

    計量台用延長ケーブル

    オーハウス
    5,398税込5,938
    1本
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • キャリングケース(NV、NVT共通) オーハウス

    キャリングケース(NV、NVT共通)

    オーハウス
    8,298税込9,128
    1個
    60日以内出荷
    ナビゲーターシリーズ用
  • キャリングケース(CX,CR用) オーハウス

    キャリングケース(CX,CR用)

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    CXシリーズ用
  • キャリングケース オーハウス

    キャリングケース

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
    仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
  • 大型計量皿 オーハウス

    大型計量皿

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    V2000Wシリーズ用
    寸法(mm)300×225
  • イーサネットキット, D52 オーハウス

    イーサネットキット, D52

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • イーサネットインターフェイスキット オーハウス

    イーサネットインターフェイスキット

    オーハウス
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • アナログ出力キット, TD52 オーハウス

    アナログ出力キット, TD52

    オーハウス
    29,980税込32,978
    1セット
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • WiFi/BT ドングル オーハウス

    WiFi/BT ドングル

    オーハウス
    46,980税込51,678
    1個
    30日以内出荷
    D52シリーズ用
  • USBホストインターフェイスキット オーハウス

    USBホストインターフェイスキット

    オーハウス
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • USBデバイスインターフェイスキット オーハウス

    USBデバイスインターフェイスキット

    オーハウス
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • RS232ケーブル オーハウス

    RS232ケーブル

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1本
    30日以内出荷
    パイオニアシリーズ用
  • RS232キット オーハウス

    RS232キット

    オーハウス
    13,980税込15,378
    1セット
    30日以内出荷
    ディフェンダー2000シリーズ用
  • RS232インターフェイスキット オーハウス

    RS232インターフェイスキット

    オーハウス
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    スカウトシリーズ(STX、SPX)用
  • RS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用) オーハウス

    RS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用)

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    D51、D31シリーズ用
  • CX用ステンレス製計量皿 オーハウス

    CX用ステンレス製計量皿

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    CXシリーズ用
  • インキュベーターシェーカー オーハウス

    インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1個
    93日以内出荷
    サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。
    仕様回転軌道/3mm寸法(mm)279×432×197電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+5~65振盪数(min-1[r.p.m])100~1200使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-0975-24タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279使用環境湿度(%)80以下許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
  • 0.2mL PCRプレート用サーマルブロック オーハウス

    0.2mL PCRプレート用サーマルブロック

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
  • 384ウェルプレート用サーマルブロック オーハウス

    384ウェルプレート用サーマルブロック

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
  • マイクロプレート用サーマルブロック オーハウス

    マイクロプレート用サーマルブロック

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
  • 2.0mLチューブ用ブロック オーハウス

    2.0mLチューブ用ブロック

    オーハウス
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
  • 1.5mLチューブ用ブロック オーハウス

    1.5mLチューブ用ブロック

    オーハウス
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
  • 0.5mLチューブ用ブロック オーハウス

    0.5mLチューブ用ブロック

    オーハウス
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
  • インキュベーターシェーカー オーハウス

    インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    1個
    欠品中
    各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
    付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット仕様回転軌道/3mm寸法(mm)248×260×132電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+4~100振盪数(min-1[r.p.m])300~3000使用環境温度(℃)5~35アズワン品番64-0975-21タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)80以下