絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: オーハウスのすべての商品
特価

オーハウス電子てんびん
オーハウス¥78,980~税込¥86,878~1個ほか翌々日出荷から48日以内出荷ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
オーハウス電子てんびん EX
オーハウス¥479,800~税込¥527,780~1個3日以内出荷から48日以内出荷赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状丸ひょう量単位g
レンジャーカウント1000
オーハウス¥88,980~税込¥97,878~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます質量(kg)4.2材質(本体)ABS種類個数計電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114安定時間(秒)2以内バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位kg
レンジャー7000
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1台48日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載材質(本体)ダイカスト種類卓上型はかり電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示部4.3インチTFTグラフィックLCD保護等級IP54表示形式デジタル計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト安定時間(秒)1以内表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
フードスケール
オーハウス¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)ひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121繰返し性5g(標準偏差)計量方式重量風袋引き範囲0~30000g直線性±5g安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間校正分銅20kg計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
エクスプローラー分析上皿電子天びん
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1台10日以内出荷から45日以内出荷高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350質量(kg)6.9種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきこと通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量皿形状丸皿ひょう量単位g
エクスプローラー中量級上皿電子天びん
オーハウス¥299,800税込¥329,7801台10日以内出荷高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。仕様カラス製風防:風防キット(別売)材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)計量皿寸法(mm)190×200表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
エクスプローラー重量級上皿電子天びん
オーハウス¥459,800~税込¥505,780~1台40日以内出荷から61日以内出荷高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)10材質(本体)ABSステンレス種類電子天びん電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)377(W)×311(D)表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
アドベンチャー上皿電子天びん
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1台ほか当日出荷から46日以内出荷全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル校正内部:AutoCal TM-自動計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示器外部:別売通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
V3000デジタルはかり非防水タイプ
オーハウス¥67,980~税込¥74,778~1台ほか7日以内出荷から46日以内出荷コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可幅(mm)186高さ(mm)77材質(本体)T304ステンレス製種類デジタルはかり奥行(mm)218電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)保護等級非対応表示形式デジタル単位計量:グラム;キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77計量方式重量、%、比重測定ディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし安定時間(秒)3(代表値)作業温度範囲(℃)温度:0~40、湿度:95%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
MB赤外線水分計
オーハウス¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示測定範囲(%)0.05~100機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
Rechargeable battery Kits (バッテリーキット)
オーハウス¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷Defender(TM) 3000 i-DT33P インジケーター用内蔵充電式バッテリーキット。
マイクロプレートボルテックスミキサー
オーハウス¥79,980税込¥87,9781台当日出荷連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー仕様軌道:3.5mm電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2
Light-Duty マイクロプレートシェーカー
オーハウス¥179,800税込¥197,7801台当日出荷薄型設計 最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能仕様軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間
極限環境シェーカー
オーハウス¥679,800税込¥747,7801台91日以内出荷装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 速度校正モードを搭載しており、再校正可能付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2回転速度(min-1[r.p.m])15~500動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-43タイマー1秒~160時間