5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクソンモービルモービルーブ GX 80W-90
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。 この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。 エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
APIGL-4 容量(L)200 引火点(℃)240 密度0.89(15℃) 粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃) 流動点(℃)-33 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数104 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

エクソンモービルモービル モービルブHD-A
厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。 API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。 世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
APIGL-5 引火点(℃)222 流動点(℃)-24 危険等級 動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数99 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
25,900 税込28,490
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルモービル モービルブ1SHC
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90 引火点(℃)202 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-54 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数156 APIMT-1/GL-4/GL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)ほか
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルモービル SHC
合成ベースストックおよび添加剤
用途循環/ギヤオイルとして 形状液体 オレンジ 容量(L)20 引火点(℃)256 (493°F) 沸点(℃)316(600°F) 融点(℃)適用外 粘度(cSt)320(at40℃)、38.6(at100℃) 流動点(℃)-30(-22°F) 危険等級 溶解度無視できる 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 比重(at15℃)0.867 燃焼範囲(vol%,空気中)下限: 0.9/上限: 7.0 燃焼性(固体、ガス) 適用外 蒸気圧(KPa)0.013(at20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

エクソンモービルモービルフルード 424
高度精製基油と最先端の添加剤技術により開発された、トランスミッション、ギヤおよび油圧兼用油です。 建設機械などのハイドロスタティックトランスミッション(HST)やトランスミッション、デファレンシャルギヤ、ファイナルドライブ、油圧あるいはパワーステアリングに使用できます。 世界の主要建設機械メーカーの要求性能に適合した多目的オイルとして安心してご使用いただけます。
引火点(℃)198 流動点(℃)-42 危険等級 動粘度(mm2/s)55(40℃)、9.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 粘度指数145 APIGL-4 危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
189,800 税込208,780
翌々日出荷