カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: セコ・ツールズ・ジャパンのすべての商品

フライス 金型用 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から9日以内出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)アーバ
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。仕様●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9トラスコ品番430-0828寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8寸法C(mm)(min)119.3、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)56.3適合インサートLO..06寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス 高送りカッタ ハイフィード4
セコ・ツールズ・ジャパン¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2トラスコ品番430-0781寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8寸法C(mm)(min)33.3、(max)38取付部(形状)ストレート寸法LS(mm)134.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)13.3寸法OAL(mm)160適合インサートLO..06寸法DCX(mm)20
フライス 金型用 カッター SP
セコ・ツールズ・ジャパン¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)コンビマスター
フライス ターボミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ R218
セコ・ツールズ・ジャパン¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。仕様●218.19:-200(3)●RPMX:10400●SA(deg):222●ZEFP:1トラスコ品番428-3683寸法(mm)APMXS:20、APMXS:28、TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40寸法OAL(mm)72.75寸法DCSFMS(mm)28
フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ
セコ・ツールズ・ジャパン¥60,980~税込¥67,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター C5
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター S
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800税込¥131,7801個当日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します仕様●RPMX:18400●ZEFP:3●ZNP:12トラスコ品番428-5233寸法(mm)APMXS:44、DMM:25、LUX:58取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法LS(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)125.5適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)40
フライス ターボミル カッター C5 R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12..
フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー12
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷中心刃付き仕様のため穴あけ、ショルダ加工が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)200適合インサートSC..1206
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ
セコ・ツールズ・ジャパン¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09
セコ・ツールズ・ジャパン¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ
セコ・ツールズ・ジャパン¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 座繰りカッタ R417.19
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード6
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。仕様●RMPX°:0.3●RPMX:8600●ZEFP:7トラスコ品番430-2452寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.3寸法C(mm)(min)185.6、(max)198取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)85.6適合インサート218.21-..寸法DCX(mm)100寸法DCSFMS(mm)77寸法DCB(mm)32
フライス 丸駒カッタ R217.29I
セコ・ツールズ・ジャパン¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8トラスコ品番489-7194寸法(mm)APMXS:5寸法C(mm)(min)116、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)53適合インサートRD..10T3寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)22
フライス サイドカッタ335
セコ・ツールズ・ジャパン¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム仕様●RPMX:18800●ZEFP:5トラスコ品番430-2461寸法(mm)TDZ:M12取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法DC(mm)40適合インサートRD..08..寸法CDX(mm)10寸法DCSFMS(mm)23
フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160
セコ・ツールズ・ジャパン¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.19-160寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス 高送りカッター ハイフィード3
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッター ハイフィード3 R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。仕様●RMPX°:0.95●RPMX:11200●ZEFP:5トラスコ品番430-1336寸法(mm)APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85寸法C(mm)(min)116.21、(max)130取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50.21適合インサート218.19-160寸法DCX(mm)66寸法DCSFMS(mm)50寸法DCB(mm)27
フライス ISO標準 カッター R215
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷裏面取り加工の実現が可能です。取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他 カッター(ヘルカルミル)
セコ・ツールズ・ジャパン¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。カッタ径Φ32~Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。仕上げ加工に最適RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用 カッター R
セコ・ツールズ・ジャパン¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3トラスコ品番430-0855寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20寸法C(mm)(min)65.6、(max)78取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25.6適合インサート218.21-..寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)36.5
フライス クワトロミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
フライス クワトロミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE.X1204
Quattromill
セコ・ツールズ・ジャパン¥40,980~税込¥45,078~1個9日以内出荷クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。寸法(mm)APMXS:4.5、DMM:20、LUX:33取付部(形状)セコ- ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)90適合インサートSE.X09T3寸法LPR(mm)40
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.1寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー04
セコ・ツールズ・ジャパン¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4.1寸法THUB(mm)3.4適合インサート150.10:-4N寸法CWX(mm)4.1寸法CWN(mm)4.1
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー04
セコ・ツールズ・ジャパン¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)3.4適合インサート150.10:-4N寸法CWX(mm)4.1寸法CWN(mm)4.1
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
セコ・ツールズ・ジャパン¥83,980~税込¥92,378~1個当日出荷から9日以内出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.25寸法THUB(mm)1.9適合インサート150.10:-2.25N/2.5N寸法CWX(mm)2.5寸法CWN(mm)2.25
フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12
セコ・ツールズ・ジャパン¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から9日以内出荷仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。寸法(mm)APMXS:1取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE..1203
フライス ミニマスターシャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら