「er-16」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6978
寸法L(mm)16.5
材種H15
寸法RE(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)0.8
1箱(2個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ACME ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UNJ) ねじ切り用インサートです。
寸法L(mm)16.5
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。
トラスコ品番484-5386
寸法L(mm)16.5
寸法RE(mm)0.29
寸法PDX(mm)1.5
1箱(2個)
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
外径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサートです。
寸法L(mm)16.5
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格(API RD)ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番430-0169
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
外径 旋削 NPT ねじ切り用インサートです。
寸法L(mm)16.5
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 RD ねじ切り用インサートです。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード