本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。
用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。
材質スチール
質量(kg)約5.46
幅(cm)23
耐荷重(kg)300
長さ(cm)120
高さ(cm)推薦使用:32-40、4.5
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
全長(mm)1200
質量(kg)3.4
色ブラック
高さ(mm)40
全幅(mm)280
耐荷重(kg)300
高さ(cm)【推薦使用】35以下
内幅(mm)240
1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
関連キーワード