カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BBKテクノロジーズ
1960年、米国インペリアル社から冷凍空調用サービス工具の輸入を開始し、国内の冷凍空調業界に初めて輸入販売を行いました。以降、関連機器の取扱い拡大と管材業界ならびに自動車業界など他の業界にも進出。空調工具の草分け的存在として、現在では商品開発に力を入れフロン回収機等の新商品を次々に市場に投入しています。
会社情報
| 会社名 | BBKテクノロジーズ(文化貿易工業株式会社) |
|---|---|
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目1番1号 |

エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
銀ロウ用フラックス
BBKテクノロジーズ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(150g)当日出荷銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。トラスコ品番494-8173
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)
BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
フィンコーム
BBKテクノロジーズ¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
コアディプレッサー調整器
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。トラスコ品番494-8190質量(g)30
軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
ハーフエッジオートマチックチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
トルクレンチ(冷媒配管用)
BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
ロングラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
ラチェット式軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)
BBKテクノロジーズ¥4,198税込¥4,6181セット(2枚)当日出荷オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
電動噴霧器 タンク容量2L
BBKテクノロジーズ¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ボタン一つで簡単操作可能な電動噴霧器です。見やすい液晶ディスプレイを搭載しています。USBケーブルで充電可能です。先端ノズルを回すことで噴射角度の変更が可能です。狭い場所でも使用できる205mmロングノズル付です。スチーム洗浄の前段階における洗浄剤塗布に最適です。用途エアコン室内機アルフィン洗浄に。スチーム洗浄機使用時における洗浄剤の塗布に。付属品ロングノズル、USBケーブルトラスコ品番718-5091幅(mm)135高さ(mm)265電源(V)3.7タンク容量(L)2連続使用時間(時間)約2時間充電時間2~3時間噴射距離(m)0.5~3.0
チューブベンダー
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
パッケージエアコン用フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
ゲージバー6穴
BBKテクノロジーズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
インプ3ヘッドチューブベンダー
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。用途なまし銅管用
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4
BBKテクノロジーズ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32