カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(175)
- SMC(159)
- TOTIME(4)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- えいむ(4)
- はくでん(9)
- アズワン(5)
- イスカル(6)
- エスコ(3)
- サカタ製作所(4)
- シグマ光機(9)
- スバル(20)
- テンパール工業(10)
- ニチフ(3)
- メイキコウ(6)
- ヨシタケ(9)
- 三ツ星ベルト(4)
- ブランドをもっと見る
「al-150」の検索結果

サイトグラス付 デジタルミニマニホールド ECOバルブロータリーホースneoセット
BBKテクノロジーズ¥79,980税込¥87,9781セット当日出荷マニホールドのフックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます。デジタル表示マニホールドで圧力の変化が容易に判断できます。付属のneoホースはECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振られることなく常に正面が向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけです。黄色ホースはECOバルブ無し仕様のローターリーホースとなります。用途冷凍空調機器取付メンテナンス時の圧力測定用。接続口径5/16フレア使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池 CR2032×2個精度±5%表示方式マニホールド:4桁LCDデジタル表示連続使用時間(時間)300対応冷媒種別R32 R-410Aゲージ径(Φmm)58低圧連成計(MPa)-0.100~5.000高圧連成計(MPa)-0.100~5.000
サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット
BBKテクノロジーズ¥35,980税込¥39,5781セット(3個)3日以内出荷フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます。ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります用途エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定付属品ケース有りトラスコ品番701-2635セット内容デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセットロングタイプ150cm×3本(RH-SL)、専用ケース(AL-ET)接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-410A、R-32ゲージ径(Φmm)60低圧連成計(MPa)-0.1~2.5
サイトグラス付ダブルデジタルミニマニホールドローターリーホースセット
BBKテクノロジーズ¥59,980税込¥65,9781セット(3個)3日以内出荷フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます。ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります用途エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定付属品ケース有り接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)対応冷媒種別R-410A、R-32ゲージ径(Φmm)58低圧連成計(MPa)-0.1~5.000高圧連成計(MPa)-0.1~5.000
サイトグラス付きミニマニホールド neoホースセット
BBKテクノロジーズ¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷マニホールドはマグネットフックを採用しています。室外機に貼りつけて使用が可能です。ECOバルブロータリーホースは絡みにくい、緩みにくいより戻し付きホースです。さらに、ECOバルブ(虫押し)付きで全方向回転するので、どのような角度のポートにもストレスなく接続できます。ECOバルブ側は縦方向と横方向を組み合わせる事で360°全方位回転を実現します。用途エアコン、空調機器取付メンテナンス工事に於ける圧力、真空計測用。接続口径5/16フレア高圧圧力計(MPa)5.3対応冷媒種別R-410A R-32ゲージ径(Φmm)50(ゲージブーツ含む)低圧連成計(MPa)2.5