サイトグラス付きミニマニホールド neoホースセット
マニホールドはマグネットフックを採用しています。
室外機に貼りつけて使用が可能です。
ECOバルブロータリーホースは絡みにくい、緩みにくいより戻し付きホースです。
さらに、ECOバルブ(虫押し)付きで全方向回転するので、どのような角度のポートにもストレスなく接続できます。
ECOバルブ側は縦方向と横方向を組み合わせる事で360°全方位回転を実現します。
- 用途
- エアコン、空調機器取付メンテナンス工事に於ける圧力、真空計測用。
- 接続口径
- 5/16フレア
- 高圧圧力計(MPa)
- 5.3
- 対応冷媒種別
- R-410A R-32
- ゲージ径(Φmm)
- 50(ゲージブーツ含む)
- 低圧連成計(MPa)
- 2.5
- 内容量
- 1セット
マニホールド の新着商品
カテゴリ




























