サイトグラス付ダブルデジタルミニマニホールドローターリーホースセット
フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます
ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります
- 用途
- エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定
- 付属品
- ケース有り
- 接続口径
- 5/16フレア(1/2-20UNF)
- 対応冷媒種別
- R-410A、R-32
- ゲージ径(Φmm)
- 58
- 低圧連成計(MPa)
- -0.1~5.000
- 高圧連成計(MPa)
- -0.1~5.000
- 内容量
- 1セット(3個)
マニホールド の新着商品
カテゴリ




























