曜日別特売

サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット

サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット - BBKテクノロジーズ

フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます
ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります

用途
エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定
付属品
ケース有り
トラスコ品番
701-2635
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセットロングタイプ150cm×3本(RH-SL)、専用ケース(AL-ET)
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
高圧圧力計(MPa)
0~5.3
対応冷媒種別
R-410A、R-32
ゲージ径(Φmm)
60
低圧連成計(MPa)
-0.1~2.5
内容量
1セット(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05331090SGM-SLR
¥42,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする