サイトグラス付 デジタルミニマニホールド ECOバルブロータリーホースneoセット
マニホールドのフックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます。
デジタル表示マニホールドで圧力の変化が容易に判断できます。
付属のneoホースはECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。
ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振られることなく常に正面が向いたままで使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけです。
黄色ホースはECOバルブ無し仕様のローターリーホースとなります。
- 用途
- 冷凍空調機器取付メンテナンス時の圧力測定用。
- 接続口径
- 5/16フレア
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50(氷結、結露不可)
- 電源
- コイン式電池 CR2032×2個
- 精度
- ±5%
- 表示方式
- マニホールド:4桁LCDデジタル表示
- 連続使用時間(時間)
- 300
- 対応冷媒種別
- R32 R-410A
- ゲージ径(Φmm)
- 58
- 低圧連成計(MPa)
- -0.100~5.000
- 高圧連成計(MPa)
- -0.100~5.000
- 内容量
- 1セット
マニホールド の新着商品
カテゴリ




























