カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(221)
  • 作業工具(107)
  • 溶接用品(61)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(10)
  • ABB(701)
  • MAZDA(マツダ)(1,831)
  • RS PRO(487)
  • SHIMANO(シマノ)(588)
  • SMC(6,138)
  • VISHAY(385)
  • YAGEO(527)
  • YAMAHA(ヤマハ)(532)
  • イマオコーポレーション(185)
  • エスコ(551)
  • オカムラ(岡村製作所)(329)
  • ナイキ(188)
  • ニッサン(392)
  • ホンダ(5,944)
  • ミツビシ(261)
  • 三菱ふそう(1,786)
  • 堀内機械(383)
  • 雅(208)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
427件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
  • BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
  • BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
  • ゲージバー3穴 BBKテクノロジーズ

    ゲージバー3穴

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
    全長(mm)120質量(g)385タイプインチ適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
  • 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ

    700-DPA専用ゲージバー

    BBKテクノロジーズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。
    用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。トラスコ品番159-7715材質アルミ幅(mm)39全長(mm)153高さ(mm)21奥行(mm)153角度(°)フレアリング:45穴数4適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
  • 強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン BBKテクノロジーズ

    強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤液性アルカリ性
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    当日出荷
    適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
  • マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    マイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    ●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
    付属品ケース仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
  • デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
    付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • センサープローブ(付属品) BBKテクノロジーズ

    センサープローブ(付属品)

    BBKテクノロジーズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様伸縮タイプ(最大90cm)タイプ空調用、高速タイプ測定範囲(℃)-50~+200
  • ゲージバー6穴 BBKテクノロジーズ

    ゲージバー6穴

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
    トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
  • 液晶デジタル真空計付小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    液晶デジタル真空計付小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番159-7734
  • 液晶デジタル真空計付大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    液晶デジタル真空計付大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番157-7317
  • 軽量フレアツール専用5穴バー BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール専用5穴バー

    BBKテクノロジーズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    BBK軽量フレアツールにて3/4のフレア加工を実施する場合に必要です。
    用途BBK軽量フレアツール(700シリーズ)の交換用ゲージバーに。トラスコ品番334-9392材質アルミ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    3日以内出荷
    ●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
    用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品真空計付き仕様2ステージトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • 液晶デジタル真空計付中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    液晶デジタル真空計付中型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番159-7732
  • デジタル温度計セット BBKテクノロジーズ

    デジタル温度計セット

    BBKテクノロジーズ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。
    用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9397セット内容本体、空調用伸縮プロープ、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1温度表示最小:0.1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計表面温度センサー付セット BBKテクノロジーズ

    デジタル温度計表面温度センサー付セット

    BBKテクノロジーズ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    表面センサー付きのため、銅管等の表面温度の測定も可能です。
    用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9391セット内容本体、空調用伸縮プローブ、表面温度センサー、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度/0.1
  • 充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • 銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ

    銀ロウ用フラックス

    BBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(150g)
    当日出荷
    銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
    トラスコ品番494-8173
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1丁
    当日出荷
    ●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
  • フィンコーム BBKテクノロジーズ

    フィンコーム

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
  • ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ

    ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
  • フレアキャップ BBKテクノロジーズ

    フレアキャップ

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
  • フレアナット BBKテクノロジーズ

    フレアナット

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮
  • コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ

    コアディプレッサー調整器

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
    トラスコ品番494-8190質量(g)30
  • 片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    片刃オートマチックミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
    トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • スエイジングツール BBKテクノロジーズ

    スエイジングツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
    タイプインチ
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
  • トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチ(冷媒配管用)

    BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。ヘッド形状スパナ形負荷方向右
  • チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー(インチミリ用)

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180