15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分嫌気性樹脂 赤(蛍光性有) 適合規格CFIA 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 固着時間(分)20 養生時間固着10分/最終強度24時間 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/- 仕様高強度 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状
1本(19g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール 主成分嫌気性樹脂 液色 推奨ねじ径M12以下 破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29 固着時間(分)25 粘度範囲(mPa・s)20~55 使用温度範囲(℃)-55~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分 使用温度範囲(℃)-55~230 粘度(mPa・s[cP])4000~15000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18 推奨ねじ径M36以下 タイプ永久固定タイプの耐熱用 液色 主成分嫌気性樹脂 比重25℃:1.11 危険等級 固着時間(分)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 適合規格NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm)20 固着時間(分)10 養生時間固着10分/最終強度24時間 仕様中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/- 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状
1本(19g)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定 粘度(mPa・s[cP])400~600 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M25以下 危険等級 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。 仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能) 材質主成分:■■■ 容量(mL)10 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-55~150 使用温度範囲-55~150℃ 液色 粘度(mPa・s)20~55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])6000~8000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。 付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み) トラスコ品番257-2155 材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン) 幅(mm)40 容量(mL)50、250兼用 奥行(mm)115 容器(mL)適合:50・250 危険物の類別非危険物 塗布量0.03ml
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷