43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000~3000 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~230 液色 粘度(mPa・s[cP])5000~12000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ) 適合すきま(mm)0.2以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧6.5 危険等級 固着時間(分)40 強度中強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.13以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2054 タイプ耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.15以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
989 税込1,088
当日出荷

はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用 粘度(mPa・s[cP])100~150 剪断強度(N/mm2)≧15 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 適合すきま(mm)0.13以下 主成分嫌気性樹脂 危険等級 固着時間(分)25 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)63850mlはめ合い用アップグレード
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 材質主成分:合成樹脂 容量(mL)50 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(10本)
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
RoHS
トラスコ品番114-4368 容量(mL)250 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用 粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色銀灰色 適合すきま(mm)0.5以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用 仕様耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番378-4029 タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
高強度のロックとシール。 加熱によりはみ出し部も硬化。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適 仕様嫌気性 トラスコ品番814-8147 材質アクリル樹脂 赤(こはく) 容量(mL)250 質量(g)275 使用温度範囲(℃)-55~100 粘度(mPa・s[cP])8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー【推奨】7649、7471 主なワーク3次元形状
1箱(10個)
289,800 税込318,780
3日以内出荷

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)
638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。
タイプ最高強度 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧25 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
179,800 税込197,780
13日以内出荷

はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。 その他【推奨硬化促進剤】SF7649 トラスコ品番128-5984 材質アクリル樹脂 容量(mL)10 使用温度範囲(℃)150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s)100-150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤
容量(mL)250 質量(g)320 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。 主なワーク3次元形状
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤
●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし
用途●ワン型プラグシール用 トラスコ品番199-5911 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00013L 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用 環境対応製品 6300
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649 トラスコ品番698-3810 種別高強度(取り外し不可) タイプはめ合い 固定 使用温度範囲(℃)-55~175 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)15 取り外し性不可 粘度(mPa・s)350 危険物の類別非危険物 蛍光性
1本(50mL)
6,198 税込6,818
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 662
LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。 トラスコ品番682-8395 アンバー(琥珀) 容量(mL)1000 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s)1750.0 - 3250.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005L 危険物の性状非水溶性
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 601UV(190875)
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。 トラスコ品番412-9416 容量(mL)250 液色 使用温度(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。 その他【推奨硬化促進剤】74717649 適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。 トラスコ品番412-9428 液色 容量(g)250 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)5000~12000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1本(250mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤620
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~230 分類嫌気性 剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2 粘度(mPa・s)5000~12000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1本(250mL)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。 付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み) トラスコ品番257-2155 材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン) 幅(mm)40 容量(mL)50、250兼用 奥行(mm)115 容器(mL)適合:50・250 危険物の類別非危険物 塗布量0.03ml
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイパフォーマンスクリーナー”7063”
RoHS
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。 トラスコ品番195-3257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用ハンドポンプ
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。 適合容器50 塗布量0.010~0.04mL 質量(g)150 仕様点塗布・滴下塗布 材質ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用嫌気性接着剤
用途高強度 。スローキュア トラスコ品番412-9412 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)962B ワン型プラグ用
嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。
用途金属はめあい形状の固定とシーリング トラスコ品番555-7969 材質アクリル樹脂 使用温度(℃)-55~150 対応推奨プライマー 7649/7471 粘度1400~3500チキソ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ トラスコ品番412-9418 容量(mL)50 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 主成分アクリル樹脂 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐熱、耐薬品 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

嫌気性嵌め合い用接着剤 。低粘度。ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化。表面の僅かな油汚れに耐える。高温での性能と耐油性を提供。頑丈な硬化性能
用途ギアの固定。ギアボックスシャフトのスプロケット。モーターのシャフトとローターの固定など トラスコ品番612-3877 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~200 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000397mL 特性耐油 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤649
はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。
タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~175 分類嫌気性 剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧15 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1箱(10本×250mL)
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 680 NEW
RoHS
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
149,800 税込164,780
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 640(RC-640)
RoHS
はめ合い用高強度耐熱品
用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
48,980 税込53,878
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 640(RC-640)
RoHS
はめ合い用高強度耐熱品
用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
48,980 税込53,878
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 662
RoHS
金属用はめ合い用接着剤です。本製品は金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。 はみ出した部分は、紫外線により硬化する事が出来ます。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。 こはく 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
53,980 税込59,378
9日以内出荷