一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
液色白
主成分嫌気性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。
アルミニウム面で使用しても腐食しません。
プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。
特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に
成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG
色白色、半透明泡状
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。
塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。
トラスコ品番290-1510
色白
質量(g)424
主成分ジメトキシメタン
希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.002L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。
仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2
適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット
トラスコ品番758-5578
色赤色ペースト
硬度≧18(デュロメータA)
破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)
主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)
耐熱温度(℃)315
完全硬化時間24時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(80mL×12本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。
厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。
保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。
寿命は取り付けてから約1年。
米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに
トラスコ品番123-5478
寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。
材質主成分:酢酸シリコーン
容量(mL)300
質量(g)410
使用温度範囲-34~121℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単。ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性
用途ガスケット。ねじ結合部。ホースの接合部。ウェザーストリップ。電極、点火プラグ、電線の防水加工。リアアクスル。チューブレスタイヤとリムの補強。異種材料の接着。フィルターライン接合部。電極保護
トラスコ品番575-8755
色赤
容量(mL)473
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
幅広い素材に接着が可能です。
用途工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに
材質主成分:シリコーン樹脂
使用温度範囲-55~200℃
粘度ペースト
引張強度(N/mm2)1.0
強度(剥離)4N/mm2
硬度(ショア A)18)
伸長率(%)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。
簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。
用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。
使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。
主成分樹脂/IPA/フィラー
比重1.1(25℃)
臭気アルコール臭
外観灰色ペースト
粘度(mPa・s)80000~100000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(196g×12本)
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
・溶剤が揮発することで柔軟性のあるフィルムに変化。・ガソリン、オイル、LLCなど整備で使用するほとんどの液体シールに使用可能。・遅乾性。・塗布直後のフランジ等の位置調整が容易
用途・バルブカバー用ガスケット。・オイルパン用ガスケット。・ネジ接続部。・カバープレート。・ホース接続部。・成形ガスケットのシール性向上
色黒
使用温度範囲(℃)-54~204(目安)
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
特性遅乾性
1本(85g)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
トラスコ品番154-2749
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×2本)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。
用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部
トラスコ品番420-8806
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
スティックタイプで持ち運びに便利です。
ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め
仕様ろう状半固体
トラスコ品番758-5560
材質主成分:アクリル樹脂
色紫色
質量(g)23
使用温度範囲-55~150℃
容量(g)19
危険物の類別非危険物
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード