練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。
約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。
水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。
付属品手袋
色淡青白色
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)4
硬化時間(分)15(25℃)
危険物の類別非危険物
こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。
トラスコ品番257-2156
材質主成分:エポキシ樹脂
色灰
容量(g)50
可使時間(分/25℃)2~5
硬化時間(分)(25℃)10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能
トラスコ品番628-8933
材質エポキシ接着剤(補修剤)
色灰色
容量(g)113.4
耐熱温度(℃)121
可使時間(分/25℃)2.5~5
硬化時間(分)10(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。
色銀黒
仕様カッター付きキャップ
トラスコ品番836-4979
材質エポキシ樹脂
質量(g)80
容量(g)48
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1182
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能
トラスコ品番818-4672
材質エポキシ系樹脂
色灰
質量(g)454
容量(g)454
可使時間(分)(25℃)3
硬化時間(分)(25℃)10分
圧縮強度(N/mm2)74.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.23mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。
トラスコ品番195-3253
材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック
色灰
容量(kg)10
耐熱温度(℃)121
可使時間(分)30分
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)(25℃)7
危険物の類別非危険物
硬化時間7時間
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。
色灰
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)105
可使時間(分)30
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)6(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗布面積(cm2)278
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
用途コーティング
耐熱温度(℃)-30~120
可使時間(分)15
硬化時間(分)240(25℃)
硬化時間(時間)速硬化4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐摩耗
危険物の性状非水溶性
2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管。集塵機。シュート。粉砕機
トラスコ品番578-3955
色灰色
容量(kg)10
容量(g)10000
耐熱温度(℃)232(乾燥時)
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)2(148℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000118mL
特性耐摩耗
危険物の性状非水溶性
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
配管継手ダクトの補修と補強。
可使時間(分)3~5
硬化時間(分)(25℃)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に
硬化時間(時間)24~72(22℃)
仕様可使時間/1時間
最高使用温度(℃)60
塗布面積(m2)3.2
摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤)
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。
トラスコ品番453-7891
セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒
材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー
色赤
容量(kg)1
耐熱温度(℃)288
最高使用温度(℃)288
塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)
硬化時間(時間)(148℃後加熱)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
可使時間(時間)5~6
危険物の性状非水溶性
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
トラスコ品番389-2131
セット内容本体、ミキシングノズル1本
材質主成分:エポキシ樹脂
色灰色
使用温度範囲(℃)-29~93
容量(g)50
可使時間(分/25℃)3~4
硬化時間(分)10(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
関連キーワード