9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15 主成分嫌気性樹脂 液シール時間速い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1 主成分嫌気性樹脂 液シール時間遅い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])100000チキソ 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)油圧配管用シール剤 577
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。 トラスコ品番123-6261 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用 主成分嫌気性樹脂 白(蛍光性有) 耐圧性(MPa)68.9 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 破壊トルク(Nm)46 養生時間72時間 仕様低強度 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(19g)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー 適合飲料水、排水、油、エアー配管 材質ナイロン繊維 耐熱性149℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(12巻×160m)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)