ワイドハンドサンダー坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。クリップ式のハンドサンダーです。3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。
用途ハンドサンダー。仕様クリップ式材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ寸法(mm)90×185
豆プロフレックススクレーパーMPY-5坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5979材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)53刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
豆プロフレックススクレーパーMPY-4坂爪製作所(sakazume)翌日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5953材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)45刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
豆プロフレックススクレーパーMPY-3坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5992材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)30刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
豆プロフレックススクレーパーMPY-2坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5957材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)20刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
豆プロフレックススクレーパーMPY-1坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5951材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状先丸全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)20刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
ジョイントヘラ坂爪製作所(sakazume)翌日出荷から翌々日出荷
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ)穴径(Φmm)7(ハトメ付)材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
防水コーキングヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
防水施工用 シールヘラ坂爪製作所(sakazume)(3件のレビュー)当日出荷
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
変則サンダー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷
マジックテープを表面まで巻きつけてありますので、引き付けてのサンディングが可能
通常の長方形型のプレートとは異なり、微妙な角度をつける事によって、コーナー部分のサンディングがよりスムーズに!
ピス穴のパテ処理部分やサンダー幅より狭い所などにサンディングでき、必要な所に対しピンポイントでサンディングできます。
材質プレート/アルミハンドル/天然木(ブナ)サイズ(mm)70×225