554件中 521554
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着スリーブ(C4用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C4用)

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C31用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C31用)

    カナレ電気
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(BP-C51) カナレ電気

    圧着スリーブ(BP-C51)

    カナレ電気
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C53用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C53用)

    カナレ電気
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C7) カナレ電気

    圧着スリーブ(C7)

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • XLRタイプケーブルコネクタ カナレ電気

    XLRタイプケーブルコネクタ

    カナレ電気
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ メスプラグ

    カナレ電気
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ オスプラグ

    カナレ電気
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • スピーカ用コネクタ カナレ電気

    スピーカ用コネクタ

    カナレ電気
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
  • 制御ケーブル カナレ電気

    制御ケーブル

    カナレ電気
    31,980税込35,178
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。ラッピング用配線材です。新たに 25心 (D102-25ALV) と 37心 (D102-37ALV) がラインアップに加わりました。25心は24心から、37心は36心から、それぞれ外径のサイズアップなく心数を増やしています。遮蔽率100%のアルミラップ一括シールドにより電波障害を防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。シースの除去が簡単な引き裂き糸つき。回線番号の識別は、コア線の絶縁体色とドット/ラインマーキングで行います。(マーキングは回線番号の下一桁を表します)
    導体断面積(mm2)0.18(AWG25)導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線導体抵抗心線:11.2Ω/100m
  • マイクケーブル カナレ電気

    マイクケーブル

    カナレ電気
    3,898税込4,288
    1本(2m)
    3日以内出荷
    電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。
    長さ(m)2
  • ケーブルストリッパ用交換刃 カナレ電気

    ケーブルストリッパ用交換刃

    カナレ電気
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
    適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
  • VESA200用アダプタ金具 カナレ電気

    VESA200用アダプタ金具

    カナレ電気
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(BCP-A5F カナレ電気

    圧着スリーブ(BCP-A5F

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A52用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A52用)

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A4用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A4用)

    カナレ電気
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A25) カナレ電気

    圧着スリーブ(A25)

    カナレ電気
    7,798税込8,578
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A3用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A3用)

    カナレ電気
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • BCP-D シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    BCP-D シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    21,980税込24,178
    1箱
    3日以内出荷
    BNC用キャップもございます。
    入数20個
  • 75Ωプラグ用中心コンタクト カナレ電気

    75Ωプラグ用中心コンタクト

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気

    BNCコネクタ付きリール特注

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B質量(kg)10.5長さ(m)90ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN
  • BNCコネクタ付きリール特注 カナレ電気

    BNCコネクタ付きリール特注

    カナレ電気
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
    質量(kg)4.6ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
  • 汎用リール カナレ電気

    汎用リール

    カナレ電気
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルリール単体です。 。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。R300シリーズは積み重ねて使用できます。
    ツバ径(Φmm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×340×250
  • TP3サイズセパレーター カナレ電気

    TP3サイズセパレーター

    カナレ電気
    939税込1,033
    1組(2個)
    3日以内出荷
  • TP2Dサイズ用セパレーター カナレ電気

    TP2Dサイズ用セパレーター

    カナレ電気
    879税込967
    1組(2個)
    3日以内出荷
  • TP2サイズ用セパレーター カナレ電気

    TP2サイズ用セパレーター

    カナレ電気
    879税込967
    1組(2個)
    3日以内出荷
  • スピコンレセプタクル(オス) カナレ電気

    スピコンレセプタクル(オス)

    カナレ電気
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • 引出ユニット用カバー(M) カナレ電気

    引出ユニット用カバー(M)

    カナレ電気
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)H15×W440.2×D305
  • 引出ユニット用カバー(L) カナレ電気

    引出ユニット用カバー(L)

    カナレ電気
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)H15×W440.2×D400
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス扉用ヒンジ カナレ電気

    ガラス扉用ヒンジ

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1セット
    3日以内出荷
  • カード銘板セット カナレ電気

    カード銘板セット

    カナレ電気
    1,598税込1,758
    1組
    15日以内出荷
    コネクタの付いていないパネルです。さまざまなタイプをご用意しました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    付属品(レール、カバー、カード)×2組サイズ-取付け方法取付ねじ付属カードサイズ(mm)無地420×8.4
  • スキニジャック カナレ電気

    スキニジャック

    カナレ電気
    3,898税込4,288
    1個
    23日以内出荷
    スキニジャックは MIL規格 で製造されております。
    アズワン品番67-0466-26
  • L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気

    L型圧着式BNC型プラグ

    カナレ電気
    38,980税込42,878
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷