絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気

    75ΩBNC型中継アダプタ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
    種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気

    BNC-RCA変換コネクタ

    カナレ電気
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • XLRシリーズ コネクタ カナレ電気

    XLRシリーズ コネクタ

    カナレ電気
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • F型プラグ カナレ電気

    F型プラグ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
    結線方式圧着コネクタタイプF型
  • フロアボックス用AVプレート カナレ電気

    フロアボックス用AVプレート

    カナレ電気
    739税込813
    1個ほか
    4日以内出荷
    MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
    適合ケーブル-入数20個
  • 75ΩBNC型終端抵抗器 カナレ電気

    75ΩBNC型終端抵抗器

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1箱
    4日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
    入数20個
  • 着脱工具 カナレ電気

    着脱工具

    カナレ電気
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷
    コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
  • BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気

    BNC-RCA変換アダプタ

    カナレ電気
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
    仕様BNC (オス) - RCA (メス)
  • XLRコネクタダストキャップ カナレ電気

    XLRコネクタダストキャップ

    カナレ電気
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気

    KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付

    カナレ電気
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
    【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
  • ケーブルブーツ カナレ電気

    ケーブルブーツ

    カナレ電気
    529税込582
    1箱
    4日以内出荷
    コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
    入数20個
  • BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • 75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル(充実絶縁

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
  • 50ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    50ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1箱
    4日以内出荷
    主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
    形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
  • SPXプレート カナレ電気

    SPXプレート

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
    適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C入数20個適合ブーツCB01
  • MFPプレート×2枚用 カナレ電気

    MFPプレート×2枚用

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    15,980税込17,578
    1箱
    4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
    入数20個
  • EIAスリットパネル1U カナレ電気

    EIAスリットパネル1U

    カナレ電気
    1,198税込1,318
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱(20個組)
    当日出荷から62日以内出荷
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    当日出荷
    種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1箱
    当日出荷
    7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
    結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75Ωコネクタ中心コンタクト カナレ電気

    75Ωコネクタ中心コンタクト

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱(100個)
    4日以内出荷
  • 電源装置用保守電源 カナレ電気

    電源装置用保守電源

    カナレ電気
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)670使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.1×40.3×156保存温度範囲(℃)-20~80
  • データケーブル カナレ電気

    データケーブル

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
    質量(kg)4.1/100mセピアピッチ(mm)よりピッチ:30導体断面積(mm2)0.37(AWG22)外径(mm)5.2導体構成(本/mm)7/0.26TA線心数4導体抵抗心線:5.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)64
  • 中継ケーブル カナレ電気

    中継ケーブル

    カナレ電気
    69,980税込76,978
    1本(0.5m)
    16日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メスタイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
  • データケーブル カナレ電気

    データケーブル

    カナレ電気
    49,980税込54,978
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
  • 小型同軸コネクタ着脱工具 カナレ電気

    小型同軸コネクタ着脱工具

    カナレ電気
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
    付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁CN盤/変換プレート カナレ電気

    壁CN盤/変換プレート

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • 圧着式F型プラグ カナレ電気

    圧着式F型プラグ

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1箱
    4日以内出荷
    CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
    入数20個
  • 圧着式ケーブルジャック カナレ電気

    圧着式ケーブルジャック

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
  • 圧着式BSCX用F型プラグ カナレ電気

    圧着式BSCX用F型プラグ

    カナレ電気
    9,398税込10,338
    1箱
    4日以内出荷
    CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
    仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルL-4CFB, LS-4CFB, S-4CFB, V -4CFB, TVEFCX入数20個