絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,769)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,499)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- ブランドをもっと見る

同軸ケーブルストリッパ
カナレ電気¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から3日以内出荷他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
圧着ダイス
カナレ電気¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
圧着ペンチ
カナレ電気¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
8CH50mケーブルリール
カナレ電気¥249,800税込¥274,7801巻(50m)欠品中リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
8CH30mケーブルリール
カナレ電気¥199,800税込¥219,7801巻(30m)15日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
圧着ダイス
カナレ電気¥32,980税込¥36,2781台61日以内出荷簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD
ケーブルストリッパ用交換刃
カナレ電気¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用