カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カナレ電気
- 10ページ目
10ページ目: カナレ電気のすべての商品

TP2プレートブランクパネル
カナレ電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)130×34.8
EIA用2U可変タイプ
カナレ電気¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷仕様結束バー:2本タイプパネル取付面移動タイプ奥行(mm)300表面処理レザーサテン穴タイプMFPプレートフルサイズ×8
F77用ブランクパネル
カナレ電気¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)3日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。色黒サイズF77取付方式取付ねじ付属
EIAブランクパネル 10枚入パック
カナレ電気¥9,298税込¥10,2281箱(10枚)3日以内出荷豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。サイズ1Uタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装
EIA用パネル5U
カナレ電気¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付5段×12列=最大数60個付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ27段階)実装タイプ12W TP5-Bプレート×最大数12枚
CN付プレートブランクパネル
カナレ電気¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)
TP3プレートブランクパネル
カナレ電気¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
机上配線孔用端子フレーム
カナレ電気¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷レクチャー卓の机上配線孔の表に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズやKPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。付属品木ねじ4本
TP2-B用FAN取付パネル
カナレ電気¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。色ブラック実装タイプ3W TP2-Bプレート×最大数3枚
光接続コード
カナレ電気¥3,998~税込¥4,398~1本ほか3日以内出荷許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下色黄ケーブル外径(Φmm)2
機器内配線コード200M 灰
カナレ電気¥19,980税込¥21,9781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)1.3/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
8CHセパレートコード
カナレ電気¥30,980~税込¥34,078~1本(1.5m)3日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:8色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
マイクケ-ブル200M 灰
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
SPXコネクタパネル
カナレ電気¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
引出ユニット 標準タイプ
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き外形寸法(mm)W480×H132×D360収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318可動範囲(mm)300
引出ユニット フルオープン
カナレ電気¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷収納時ロック機構。仕切板2枚付属。棚板表裏反転可能取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395